10ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
778件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション)家具用コンセントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。
付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで
E26フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)480タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)30くわえ幅(mm)平行時約30
USB充電式LED強力ライト&ワークライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ワークライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS使用環境温度(℃)0~35
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マジックバンド結束テープ15mm3m ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000ブラック引張強度(kg)10入数1個
まとめるチューブ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)まとめるチューブYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
139税込153
1個
4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
材質PE全長(mm)1500入数1個
個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質ABS最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
トラベルスチームアイロン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルスチームアイロンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度::低温(70~120℃)、:中温(100~160℃)、:高温(140~200℃)
材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工ホワイト/グレータイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約1.6本体質量(g)約490消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W周波数50/60Hz本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm
ラジオ付き手回し充電ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ラジオ付き手回し充電ライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可
付属品ストラップ、USB接続ケーブル材質ABS樹脂ブラック本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHz
3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED前かごクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
アンテナケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
679税込747
1個
4日以内出荷
仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K材質銅+PVCコネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式ケーブル径(Φmm)6
LED光漏れハロゲン LDRシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン LDRシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベースライト器具 40形直付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質アルミ合金ホワイト
2pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
4日以内出荷
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト質量(g)約1
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
スポットライト ロング E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E11 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
ツイン蛍光灯Hfツイン1プレミア昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ツイン蛍光灯Hfツイン1プレミア昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45長さ(mm)560形状Hfツイン質量(g)210口金GY10q-10定格消費電力(W)45全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.325定格ランプ電力(W)45バルブ径(Φmm)17.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ネームタグ付スーツケースベルトブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネームタグ付スーツケースベルトブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質PPブラック本体質量(g)約94寸法(幅W×長さL)(mm)50×980~1800包装形態スライドブリスター
LED一体スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。 アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS質量(g)約230電圧(V)AC100定格消費電力(W)6アーム長さ(mm)43光源LED(交換不可)寸法(Φ×mm)約60×100
2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
クリップでも、棚下灯としても使用できます。 バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED本体質量(g)約97テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約2電源5V/2A以上
オートディスペンサー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オートディスペンサーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPEホワイト本体質量(g)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195使用電池単三乾電池×4本(別売)タンク容量(mL)約500防塵防水性能IPX4アズワン品番64-9078-44RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)繰り返し・詰め替え対応
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケットシーリング付プルスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付プルスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
969税込1,066
1個
当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)98定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-84RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8本体質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100Wまで
束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
83税込91
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極細アンテナケーブル10m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル10mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
コード長さ(m)10質量(g)149材質銅+PVCケーブル径(Φmm)Φ3.5放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVコネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
オール磁器レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オール磁器レセップ磁器製YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
589税込648
1個
当日出荷
ホワイト質量(g)118口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58RoHS指令(10物質対応)対応
国内用変換プラグB3タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用変換プラグB3タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
419税込461
1個
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×40定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球クリアE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15WクリアE12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15WクリアE12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式クリップライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトセンサータイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0525-23LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30
国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力DC5V(合計3.9A)USBポート数2質量(g)185コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-22コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
棚下照明用ラインコンセントコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)棚下照明用ラインコンセントコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質ABS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-03USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数1個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
ローソク球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1セット(2個)
当日出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。口金E12全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100WショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100材質ガラス全長(mm)78質量(g)6口金R7s外径(Φmm)(ガラス球)9定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
くるくるコード巻きミニ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻きミニYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約1mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×63
6LEDミニフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDミニフラッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池単4形乾電池×3本 (別売)材質ABSホワイト付属品ストラップ質量(g)45全光束(Lm)(最大)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98光源高輝度白色LED(交換不可)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨