安全保護具・作業服・安全靴 (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (52) オフィスサプライ (202) オフィス家具/照明/清掃用品 (325) 測定・測量用品 (11) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (11) 建築金物・建材・塗装内装用品 (4) 空調・電設資材/電気材料 (135) 自動車用品 (3) 自転車用品 (7) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (19) 医療・介護用品 (4) ブランド: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)すべて解除
カラー結束バンド150mm20本 アソート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質 ナイロン66 幅(mm) 3.6 全長(mm) 150 色 ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ 引張強度(kg) 18 入数 4色×5本 最大結束内径(Φmm) 36
マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
付属品 充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm) 材質 ABS樹脂、PC 本体寸法(mm) ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157 本体質量(g) 約200 定格電流(A) 2 最大消費電力(W) 8.4 色温度 3000K / 4100K / 6500K
USBタップ6個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS タイプ 6個口 ポート数 Type-A:2ポート/Type-C:1ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×169×30 定格出力 Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力ドライバ不要金メッキプラグ
色 ブラック 規格 HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降 本体質量(g) 約70 対応OS Windows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 ケーブル長(cm) 約180(コネクタ除く) 関連資料 (0.27MB) 対応解像度 最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格 HDMI Ver1.4
Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
色 ブラック 規格 HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降) 本体寸法(mm) 約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く) 本体質量(g) 約30 対応OS Windows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 コネクタ形状 USB Type C オス-HDMI メス 関連資料 (0.27MB) 対応解像度 最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格 HDMI Ver1.4
USBハブ2.0 バスパワー 4ポート ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
PC(ノートPC・デスクトップPC)のUSB A ポート一つで、最大4ポート接続可能です。2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)もノイズの干渉も少なくご使用いただけます。
色 ブラック ポート数 USB A(オス)×1ポート/ USB A(メス)×4 ポート 方式 電源:バスパワー方式 本体寸法(mm) W約100×H約10×D約29(ケーブル、突起部除く) 本体質量(g) 約32 対応OS Windows、Mac 各OS 対応 コネクタ形状 PC側 / USB Type-A ケーブル長(mm) 約260(コネクタ除く) 転送速度(Mbps) (最大)480*理論値 インターフェイス USB Type-A / USB 規格:USB2.0 関連資料 (0.27MB)
HDMI-VGA変換アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。1920×1080 の解像度に対応ドライバ不要
色 ブラック 本体寸法(mm) 約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く) 本体質量(g) 約36 対応OS Windows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応 コネクタ形状 HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス 適合機器 対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル長(mm) 約150(コネクタ除く) 関連資料 (0.33MB)
作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W) 15.3 スイッチ 中間スイッチ 定格電圧 AC100~240V コード長さ(m) 約2.8(調光電源スイッチ含む) 周波数 50/60Hz 光源 COB LED(交換不可) 色温度 5000K(フィルターで3000Kに変更可) 光源色 昼白色(フィルターで電球色に変更可) 照度(Lux) 約1400(30cm直下) 光束(Lm) 約1500 演色指数(Ra) 93Ra 調光の可否 あり
ラジオ付き手回し充電ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可
付属品 ストラップ、USB接続ケーブル 材質 ABS樹脂 色 ブラック 本体質量(g) 228 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 131×53×38 連続使用時間 ※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間 受信周波数 FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHz
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 100 口金 E17 本体寸法(mm) W35×H58×D35 本体質量(g) 9 光源 LED 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.021 寿命 20000時間 光源色 電球色相当 明るさ 15形相当 周波数(GHz) 50/60
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
付属品 木ネジ 2 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) W66×D66×H134 本体質量(g) 92 全光束(Lm) 45 保護等級 防沫型(IPX4相当) 機能 スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K) 5000 使用電池 単三電池 3 センサー感知方式 人感明暗センサー 電池寿命 約360日(1日10回点灯時) 灯数 8灯 電球の種類 昼白色LED(交換不可)
LED光漏れハロゲン LDRシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 5日以内出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
ライトバー40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質 PC 色 ホワイト 定格電圧(V) AC100-240 本体質量(g) 900 定格寿命(時間) 設計寿命:40000 周波数 50Hz/60Hz 色温度 5000K 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×50×1250
ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 3日以内出荷
左右両耳対応マイク:無指向性集音可能範囲:3m~5m
付属品 イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質 本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン 色 ブラック×シルバー 本体質量(g) 約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×65×30 電池寿命(時間) 約16 (音量により異なる) 使用電池 LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω) 120 音量(dB) 120(最大出力)
集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3日以内出荷
左右両耳対応、音量切替スイッチ付きマイク:無指向性集音可能範囲:3m~5m
付属品 イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質 本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン 色 シルバー×ブラック 本体質量(g) 約12.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×60×28 電池寿命(時間) 約23 (音量により異なる) 使用電池 LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω) 120 音量(dB) 120(最大出力)
耳かけ集音器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3日以内出荷
左右両耳対応マイク:無指向性集音可能範囲:3m~5m
付属品 イヤホンキャップ(S/M/L)巾着袋 材質 本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン 色 ブラウン 本体質量(g) 約6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×10×15 コード長さ(mm) 約40 電池寿命(時間) 約35 (音量により異なる) 使用電池 LR44(AG13)ボタン電池×1個 (別売) インピーダンス(Ω) 150Ω 音量(dB) 120(最大出力)
スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷 から 4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質 (セード)鉄 質量(g) 120 口金 E26 定格消費電力(W) (適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×145×40 アーム長さ(mm) 43 セード寸法(mm) Φ40×H58
巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3日以内出荷
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質 ポリカーボネート 出力 【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧 AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数 3個口 コード長さ(m) 0.9 本体質量(g) 206 機能 絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態 ブリスター USBポート数 Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状 スイング コンセント 3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×125×25
2wayクリップマグネットライト(丸タイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。
バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
付属品 クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm) 色 ホワイト 質量(g) ライト本体:約115、クリップ:約75 消費電力(W) 4 定格電圧(V) DC5 コード長さ(m) 0.95(充電用USBコード) 寸法(Φ×高さH)(mm) ライト本体:75×45 定格電流(A) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約35×70×98 光源 LED×12灯(交換不可) バッテリー リチウムイオン電池(交換不可) 照度(Lx) 約815(30cm直下/満充電時/強点灯時) バッテリー電圧(V) DC3.7 光源色 白色 充電時間(時間) 約3(DC5V1Aの場合) バッテリー容量(mAh) 1200 光束(Lm) (満充電時)弱:20、中:90、強:230 LED寿命(時間) 約25000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約300 連続点灯時間(時間) (満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 欠品中
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 62 質量(g) 約50 タイプ 広角 消費電力(W) 50 定格電圧(V) 110 口金 E11 全光束(Lm) 730 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 35 中心光度(cd) 1500 明るさ 75W形 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.5 電球の種類 白熱電球
エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 62 質量(g) 約50 タイプ 狭角 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.5 電球の種類 白熱電球
エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質 ガラス 全長(mm) 40 質量(g) 12 タイプ 狭角 消費電力(W) 35 定格電圧(V) 12 口金 GZ4 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 10 明るさ 35W形 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 35 電球の種類 白熱電球
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 5日以内出荷
LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類 LED 色 ホワイト アーム フレキシブル 調光の可否 可(5段階) 消費電力(W) 最大10.5(USBポート未使用時) 材質 ABS 本体質量(kg) 約1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×250×10(ヘッド) アーム長さ(mm) 約550 寸法(Φ×高さH)(mm) 約180×16(ベース) 定格電圧(V) DC5 定格電流(A) 1 LED色 電球色・白色・昼白色・昼光色 色温度(K) 3000/4000/5000/6500 光束(Lm) 590/930/600(100%点灯時) 照度(Lux) 2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下) 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時) LED寿命(時間) 約25000 付属品 ACアダプタ
薄型シーリング直付けダクトレール500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品 ワンタッチアダプター 長さ(m) 約0.5 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約5 本体質量(g) 約780 最大消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約500×185×72 RoHS指令(10物質対応) 対応
角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
付属品 取付ねじ×2本 色 ベージュ 本体質量(g) 約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×20×55 適合電線 Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用 定格容量(W) 合計600まで アズワン品番 65-0529-59 RoHS指令(10物質対応) 対応
雷ガード付3個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
機能 雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付 プラグ形状 L型 コンセント形状 2P 色 ホワイト スイッチ 個別スイッチ 定格容量(W) 1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×26×164 本体質量(g) 285 材質 ABS コンセント個数 3 電源コード(m) 2 アズワン品番 65-0526-04 雷ガード あり
コンセントソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (2件のレビュー) 当日出荷
コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
色 ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35.4×51.8 本体質量(g) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 100Wまで
サーモカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)
質量(g) 約2500(据え置き用スタンド含む) 精度 ±0.3℃ 検出器 非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ 7インチ 解像度 1024×600 推奨環境 屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様 IPS RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約118×400×125 測定距離(m) 可能:約0.7~1.2
極細アンテナケーブル7m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 6日以内出荷
ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質 銅+PVC 質量(g) 111 コード長さ(m) 7 コネクタ形状 L字/差込式、ストレート/差込式 対応 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル 放送方式 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm) Φ3.5
海外用電源プラグ3セット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
韓国で使用頻度の高いプラグのセットです。
質量(g) 約43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×46×15 定格入力電流(A) 250V/6 アズワン品番 65-0526-82 プラグ形状 A・C・SEタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用変換プラグB3タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質 耐火性ABS樹脂 色 ブラック 質量(g) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×45×40 定格入力電流(A) 125V/6 プラグ形状 Aタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
耐トラ付アンダータップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
コンセントキャップ付きで使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
質量(g) 62 コンセント個数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質 本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm) 90 質量(g) 12 消費電力(W) 0.8 口金 E17 外径(Φmm) 32 全光束(Lm) 55 周波数 50/60Hz 光源 LED 定格入力電流(A) 0.009 光源色 電球色相当 アズワン品番 65-0527-43 LED寿命(時間) 20000 明るさ 10形相当 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 なし
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm) 125 外径(Φmm) 30 定格入力電流(A) 0.22 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g) 90 口金 E26 周波数 50/60Hz 光源 LED アズワン品番 65-0527-60 LED寿命(時間) 40000 Ra 80 明るさ 100形相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 なし
トラベルマルチクッカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 8日以内出荷
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品 どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋 材質 鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP 質量(g) 約1000 消費電力(W) 100~130V:250、220~240V:360 コード長さ(m) 約1(取り外し不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128 安全装置 温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 満水容量(L) 約1.3
スーツケースベルト グレイ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
材質 PP 色 グレー 質量(g) 約94 寸法(幅W×高さH)(mm) 約50×980~1800 アズワン品番 65-0530-08 RoHS指令(10物質対応) 対応
トラベルラゲッジスケール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 ABS 色 ホワイト 質量(g) 150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×25×30 連続使用時間 1日5回の使用で約1年 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) アズワン品番 65-0530-04 RoHS指令(10物質対応) 対応