ブランド: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)すべて解除
丸型面発光センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
その他 常時点灯機能付き 付属品 USBコード(Type-C) 材質 ABS樹脂 電源 602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh 本体寸法(mm) Φ80×23 本体質量(g) 50 全光束(Lm) 45 色温度(K) 5,700 充放電回数 500回 充電時間(時間) 2(5V1A電源) 検知方式 人感明暗センサー 連続点灯時間(時間) 3.5 (満充電時1日10回 2か月程度) 調光の可否 なし 調色の可否 なし
コンセント式明暗ナイトライトミニ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 ABS樹脂 電源(V) 【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g) 13/個 全光束(Lm) 7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×42×34 光源 電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K) 2,700 検知方式 明暗センサー 調光の可否 無し 調色の可否 無し
ツイストケーブルバンド20個入 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
材質 ナイロン66 全長(mm) 40 色 ホワイト 入数 20個 最大結束内径(Φmm) 16
マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質 ナイロン66 幅(mm) 2.5 全長(mm) 110 色 ホワイト 引張強度(kg) 8 入数 20本 最大結束内径(Φmm) 20
屋外用結束バンド100mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質 ナイロン66 幅(mm) 2.5 全長(mm) 100 色 ブラック 引張強度(kg) 8 入数 20本 最大結束内径(Φmm) 22
屋外用結束バンド150mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 10日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質 ナイロン66 幅(mm) 3.6 全長(mm) 150 色 ブラック 引張強度(kg) 18 入数 20本 最大結束内径(Φmm) 36
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 5日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質 ナイロン66 幅(mm) 4.6 全長(mm) 200 色 ブラック 引張強度(kg) 22 入数 20本 最大結束内径(Φmm) 52
マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
付属品 充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm) 材質 ABS樹脂、PC 本体寸法(mm) ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157 本体質量(g) 約200 定格電流(A) 2 最大消費電力(W) 8.4 色温度 3000K / 4100K / 6500K
雷ガード付6個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS タイプ 6個口 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×287×33 最大サージ電圧(V) 6000 制限電圧(V) 650
丸型タップ4個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS 口数 【AC】4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×92×58 定格出力 Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15W USBポート数 Type-A×2/Type-C×1 USB PD20W
USBタップ6個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS タイプ 6個口 ポート数 Type-A:2ポート/Type-C:1ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×169×30 定格出力 Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
ソーラーエアコンリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
色 ホワイト 電源 リチウムイン電池3.7V 300mAh 本体質量(g) 約118 本体寸法 W約59mm×H約174mm×D約21mm 機能 ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン) 通信方式 赤外線(IR)方式 定格入力電流(A) DC5V 0.5A 環境温度範囲(℃) 5℃~35℃ 関連資料 (0.36MB) 動作距離(m) 約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
ソーラーテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 ABS 電源 内蔵コンデンサ DC3.8V 本体質量(g) 約92 本体寸法 約W60×H175×D18mm 通信方式 赤外線(IR)方式 充電時間(分) USB:約15(満充電までの目安) ボタン数 22 関連資料 (0.27MB) 定格入力 DC5V 0.5A 動作距離(m) 約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力ドライバ不要金メッキプラグ
色 ブラック 規格 HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降 本体質量(g) 約70 対応OS Windows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 ケーブル長(cm) 約180(コネクタ除く) 関連資料 (0.27MB) 対応解像度 最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格 HDMI Ver1.4
USBハブ2.0 バスパワー 4ポート ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
PC(ノートPC・デスクトップPC)のUSB A ポート一つで、最大4ポート接続可能です。2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)もノイズの干渉も少なくご使用いただけます。
色 ブラック ポート数 USB A(オス)×1ポート/ USB A(メス)×4 ポート 方式 電源:バスパワー方式 本体寸法(mm) W約100×H約10×D約29(ケーブル、突起部除く) 本体質量(g) 約32 対応OS Windows、Mac 各OS 対応 コネクタ形状 PC側 / USB Type-A ケーブル長(mm) 約260(コネクタ除く) 転送速度(Mbps) (最大)480*理論値 インターフェイス USB Type-A / USB 規格:USB2.0 関連資料 (0.27MB)
HDMI-VGA変換アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。1920×1080 の解像度に対応ドライバ不要
色 ブラック 本体寸法(mm) 約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く) 本体質量(g) 約36 対応OS Windows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応 コネクタ形状 HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス 適合機器 対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル長(mm) 約150(コネクタ除く) 関連資料 (0.33MB)
スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質 ABS 定格電圧 AC100V アーム長さ(mm) 45 調光の可否 否
スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。
材質 ABS+スチール 定格電圧 AC100V 本体質量(g) 115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×140×32 アーム長さ(mm) 43
LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)取付必要高 75mm調光非対応
材質 アルミ 色 ホワイト 定格電圧 AC100V-240V 本体質量(g) 約130 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 111×72×111 防水性 IP43 演色指数(Ra) Ra80
自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mmハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他 別売品:単4形乾電池×3本 付属品 ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ 本体寸法(mm) W約40×H約95×D約27(取付部品含まず) 本体質量(g) 約44(取付部品含まず) 全光束(Lm) 約43(約170cd) 連続使用時間(時間) 約30 光源 白色LED×1個 電池寿命(時間) 連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単4形乾電池×3本 防水仕様 IPX4
前かご用3LEDサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
その他 別売品:単4形乾電池×2本 付属品 結束バンド×2本 本体寸法(mm) W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時) 本体質量(g) 約40 全光束(Lm) 11(200cd) 光源 白色LED×2個 青色LED×1個 電池寿命(時間) 連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単4形乾電池×2本 連続点灯時間 約6時間 連続点滅:約14時間 防水仕様 IPX3
ハンドホルダー ベルトタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)
付属品 滑り止めゴム 本体寸法(mm) W約35×H約50×D約25 本体質量(g) 約20
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V) 100 口金 E26 本体寸法(mm) W64×H137×D64 光源 LED 色温度(K) 2700 寿命 20000時間 光源色 電球色相当 ガラス色 クリア 周波数(GHz) 50/60
タップカバーショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
見た目スッキリ!ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!スリムだから、どこでも置きやすい!カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
材質 PP(ポリプロピレン) 本体寸法(mm) W274×H100×D84 本体質量(g) 148
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 スチール 定格電圧(V) AC100 口金 E26 本体寸法(mm) 開口Φ125×140 本体質量(g) 約347 定格消費電力(W) 適用光源:25まで 関連資料 (0.09MB)
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 スチール 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体寸法(mm) 開口Φ100×H110 本体質量(g) 約235 定格消費電力(W) 適用光源:20まで 関連資料 (0.08MB)
LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
10段階調光機能付きおやすみタイマー付き常夜灯付き
付属品 専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本 材質 PMMA 電源(V) AC100 本体寸法(mm) Φ400×H100(スポンジ含む) 色温度 6500K
エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
種別 100W形 狭角 全長(mm) 60 直径(Φmm) 70 消費電力(W) 60 口金 E11 本体質量(g) 102 ビームの開き(°) 10 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン球
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様 ●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12 消費電力(W) 10 アズワン品番 65-8305-33
テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能両面テープで簡単取り付け
幅(mm) 8 コード長さ(m) 約1.2(USB) 電球の種類 LED
4pin LED中継ケーブル 50cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
4pin コントローラー付きLEDテープ電源ケーブル 100cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3日以内出荷
左右両耳対応マイク:無指向性集音可能範囲:3m~5m
付属品 イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質 本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン 色 ブラック×シルバー 本体質量(g) 約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×65×30 電池寿命(時間) 約16 (音量により異なる) 使用電池 LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω) 120 音量(dB) 120(最大出力)
セード付スポットライト E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質 (セード)ABS 質量(g) 190 口金 E26 定格消費電力(W) (適用光源)25まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×230×82 アーム長さ(mm) 43 セード寸法(mm) Φ82×H138
スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷 から 4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質 (セード)鉄 質量(g) 120 口金 E26 定格消費電力(W) (適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×145×40 アーム長さ(mm) 43 セード寸法(mm) Φ40×H58
スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質 (セード)鉄 質量(g) 115 口金 E11 定格消費電力(W) (適用光源)100まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×140×32 アーム長さ(mm) 43 セード寸法(mm) Φ30×H48
ネームタグ付スーツケースベルトイエロー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 イエロー 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
ネームタグ付スーツケースベルトライム YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 ライム 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品 USBアダプター 材質 ABS+PC 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 4.5 スイッチ 点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V) AC100~240 コード長さ(m) 約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g) 約320 定格寿命(時間) 約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) ヘッド:105×35 アーム長さ(mm) 50 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 電源タイプ 電源コードタイプ 色(本体) ブラック 照度(Lux) 約900 光束(Lm) 約190 使用場所 屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約60×85×105 電球の種類 LED(交換不可) くわえ幅(mm) 約30(平行時)