安全保護具・作業服・安全靴 (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (52) オフィスサプライ (202) オフィス家具/照明/清掃用品 (325) 測定・測量用品 (11) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (11) 建築金物・建材・塗装内装用品 (4) 空調・電設資材/電気材料 (135) 自動車用品 (3) 自転車用品 (7) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (19) 医療・介護用品 (4) ブランド: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)すべて解除
LED防犯灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 アルミ合金 / PC 色 ホワイト 消費電力(W) 9 定格電圧(V) AC100-240 本体寸法(mm) W80×H84×D303 本体質量(kg) 0.72 周波数 50Hz/60Hz 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 光源色 昼白色 光束(Lm) 1,260 防水性 IP67 取扱説明書 (0.46MB) 演色指数(Ra) 70 調光の可否 なし
LED防犯灯自動点滅機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 アルミ合金 / PC 色 ホワイト 消費電力(W) 9 定格電圧(V) AC100-240 本体寸法(mm) W80×H84×D303 本体質量(kg) 0.72 周波数 50Hz/60Hz 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 光源色 昼白色 光束(Lm) 1,260 防水性 IP67 取扱説明書 (0.46MB) 演色指数(Ra) 70 調光の可否 なし
LEDスポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS+PC 定格入力電圧(V) AC100 光源 LED(交換不可) 寿命 約25,000時間 直径×高さ(mm) 54×182
24時間タイマーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
付属品 専用リモコン 材質 ABS樹脂 電源 家庭用コンセント 定格電圧(V) AC100 本体寸法(mm) 本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7 本体質量(g) 本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず) 定格消費電力(W) 0.7 全光束(Lm) 最大約12 機能 リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定 色温度 3,000K 検知方式 センサー:リモコン操作 調光方式 4段階調光機能 調色の可否 なし
ナイトライトテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
国内主要メーカー14社対応。メーカー設定方法がわかる二次元コード付きメーカー独自機能4ボタン搭載テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタンボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止再設定不要のバックアップ機能搭載
仕様 【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A 材質 ABS 色 ブラック 本体質量(g) 100 定格消費電力(W) 0.22 光源 昼白色LED 5000K (交換不可) 通信方式 赤外線(IR)方式 充電時間 約2時間 使用可能温度範囲 センサー:0℃~35℃ 使用電池 リチウムポリマー電池500mAh 連続点灯時間 約15時間 (満充電時) 電池寿命 【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合) 検知方式 人感明暗センサー ボタン数 40 点灯時間 【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯 取扱説明書 (0.28MB) 動作距離(m) 約8 ※使用機器や使用条件により異なります。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約52×約180×約28
コゲ・アブラ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
溶剤・界面活性剤、アルカリ剤のトリプル効果で強力分解。非毒劇物で強力洗浄。低臭性溶剤配合。すすぎの楽な低泡性。使った掃除用具も水洗いで簡単キレイ。
用途 レンジ周り、フライヤー、オーブン、ダクトフィルター、鉄板、鍋等に固着した焦げ汚れの除去。鋼板・鉄板・鋳物の焦げ・油汚れの洗浄。 成分 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、グリコール系溶剤、アルカリ剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×220×90 液性 アルカリ性 内容量(kg) 2
ヨゴレ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 6日以内出荷
食品添加物のみの原料のため極めて安全です。希釈倍率により様々な汚れ落ちを可能にしました。洗剤を使わず頑固な汚れを落とし地球環境・人体に安全な洗浄剤です。
用途 テーブル・カウンター・窓ガラス・鏡。キッチン・トイレ周り・床などの身の周りの清掃。フライヤーなどのアブラ汚れ。電子レンジ・冷蔵庫など、消臭にも。 成分 炭酸ソーダ・硫酸ソーダ 液性 アルカリ性
E26変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 PBT 質量(g) 35 定格電圧(V) AC100 幅(cm) 4 口金 E26 長さ(cm) 4 定格消費電力(W) 適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止) 高さ(cm) 5 取扱説明書 (1.22MB)
ヌードペンダント YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ダクトケース:PC ソケット:フェノール 質量(g) 120 定格電圧(V) AC100 幅(cm) 4 口金 E26 長さ(cm) 4 定格消費電力(W) 適用光源:60まで 高さ(cm) 5.6 コード長さ(cm) 60 取扱説明書 (1.29MB)
E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 PC+PA 質量(g) 70 定格電圧(V) AC100 幅(cm) 5 口金 E26 長さ(cm) 5 定格消費電力(W) 適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止) 高さ(cm) 12.4 取扱説明書 (1.29MB)
ケーブルジッパー2.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ケーブルを取り付けしやすいジッパーツール付
材質 PVC 本体寸法(mm) 約Φ25×2500 本体質量(g) 約175 外径(mm) 25
ケーブルラップ2.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
直径10~40mmのケーブル束を収納可能ケーブルを途中で引き出すことができるため、狭い場所での使用に特に便利です
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 本体寸法(mm) 約Φ12×2500 本体質量(g) 約88
ケーブルチューブ1.1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
柔軟性が高く、ケーブルの取付けや取り外しが簡単
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 本体寸法(mm) 約Φ32×1100 本体質量(g) 約94 外径(mm) 32 内径(mm) 26
E26クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS+アルミ 寸法(mm) セード:約Φ92×D142 質量(g) 370 タイプ 点灯:中間スイッチ 定格電圧(V) AC100 幅(cm) クリップ:10.5 長さ(cm) クリップ:6.5 コード長さ(m) 約1.5 高さ(cm) クリップ:7.5 アーム長さ(cm) 5 くわえ幅(mm) 平行時約30
LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS+PC 質量(g) 225 幅(cm) クリップ:10.5、セード:7 長さ(cm) クリップ:6、セード:14 コード長さ(m) 約1.2 定格入力電圧(V) DC5 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6500 定格入力電流(A) 2 寿命 設計:約40,000時間 光源色 昼光色 高さ(cm) クリップ:8、セード:15 照度(Lux) 2000(JIS照度A形相当) アーム長さ(cm) 9 くわえ幅(mm) 平行時 約30
LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
業界トップクラスの省エネ設計最大連結本数:20本
材質 PC・アルミ・PVC・銅 色 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 平均寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 80
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
USB充電方式明るさ2段階調節
付属品 充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質 ABS・PET 品名 LED吊り下げライト昼白色 本体質量(g) 約156 全光束(Lm) 約120(最大値) 光源 LED白色(交換不可) 使用環境温度(℃) 0~35 電池寿命 高照度:約2.5時間/低照度:約5時間 充電時間(時間) USB 約2.5 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 1200(交換不可) 防水仕様 IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約180×75×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
USB充電方式明るさ2段階調節フィランメント形電球をLEDで再現
付属品 充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質 ABS・PET 品名 LED吊り下げライト電球色 本体質量(g) 約161 全光束(Lm) 約180(最大値) 光源 LED電球色(交換不可) 使用環境温度(℃) 0~35 電池寿命 高照度:約2.5時間/低照度:約5時間 充電時間(時間) USB 約2.5 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 1200(交換不可) 防水仕様 IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約180×115×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ソーラー&USB/2充電方式明るさ2段階調節フィランメント形電球をLEDで再現
付属品 充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質 ABS・PET 品名 LED吊り下げライト電球色ソーラー付 本体質量(g) 約173 全光束(Lm) 約180(最大値) 光源 LED電球色(交換不可) 使用環境温度(℃) 0~35 電池寿命 高照度:約2.5時間/低照度:約5時間 充電時間(時間) USB 約2.5/ソーラー約9 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 1200(交換不可) 防水仕様 IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約180×115×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ソーラー&USB/2充電方式明るさ2段階調節
付属品 充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質 ABS・PET 品名 LED吊り下げライト昼白色ソーラー付 本体質量(g) 約166 全光束(Lm) 約120(最大値) 光源 LED白色(交換不可) 使用環境温度(℃) 0~35 電池寿命 高照度:約2.5時間/低照度:約5時間 充電時間(時間) USB 約2.5/ソーラー約9 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 1200(交換不可) 防水仕様 IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約180×75×180
充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
付属品 USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm) 材質 アルミ+ABS 本体質量(g) 約88 全光束(Lm) 約350 光源 白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可) バッテリー リチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可) 使用環境温度(℃) 0~35 充電時間(時間) 約2.5(残量ゼロから満充電まで) 防水仕様 IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×27×75(取付バンド除く) 連続点灯時間(時間) 約3.5(連続点滅:約10)
USB充電式LEDランタン&ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
付属品 充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質 ABS 電源 DC5V 1A(充電・給電両対応) 本体質量(g) 約257 全光束(Lm) 前面ライト:約130/ランタン:最大約200 光源 前面ライト:白色LED(交換不可)/ランタン:白色LED、電球色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 2400mAh(交換不可) 使用環境温度(℃) 0~35 充電時間(時間) 約4(残量ゼロから満充電まで) 防水仕様 IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×170×105 連続点灯時間(時間) 約6(前面ライト)/約5(ランタン)
ダイヤルタイマー199分 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
見やすい大文字LEDカウントダウン・アップ両対応アラーム音量2段&消音機能付きマグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
本体質量(g) 約73 電池寿命(時間) 約3ヵ月 使用電池 乾電池単4×3本(別売) タイマー設定 最大時間:199分55秒 環境温度範囲(℃) 仕様:0~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×78×26 計測時間 最大:199分59秒
防災用ヘルメット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
仕様 検定合格規格:飛来・落下物 材質 ABS樹脂 本体質量(g) 約375 寸法(cm) 頭囲:55~64 標準装備品 耳紐 絞りアゴ紐 発砲ライナー ベッドバンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ【ビデオ】・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示【音声】・入力:38dBマイク搭載・出力:8Ω1W スピーカー搭載・ビット幅:8KHz/16bit・圧縮:G711A【ネットワーク】・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3・接続方法:APモード / 二次元コード【アラーム検知】・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品 カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部 材質 ABS+PC 色 ブラック 品名 モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付 本体寸法(mm) W約88×H約60×D約57 本体質量(g) 約192 消費電力 スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mA レンズ 4.0mm センサー 300万画素、1/2.9 CMOS 対応 【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有 充電時間 5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間 視野角 対角110° 防塵防水性能 IP66(ソーラーパネルはIP65) 動作温度(℃) 動作環境:-10~55 / 動作湿度<90% バッテリー容量(mAh) 5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知] 補正機能 AWB、AGC、BLC 供給電源 DC5V2A 取扱説明書 (0.3MB) 録画方式 内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます) 最低照度(Lux) 0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒) ボタン仕様 物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン 適合システム linux
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用浴室用洗剤・かび取剤試験金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品 工事説明書 品名 100mmフルレンジ防水スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約232×158×86 本体質量(kg) 約1 周波数 【再生】95Hz~20kHz インピーダンス 6Ω 音圧レベル(dB) 86(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W) 10(最大20) 関連資料 (0.28MB) 取扱説明書 (0.53MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品 5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー 品名 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約139×197×144 本体質量(kg) 約1.5 周波数 【再生】80Hz~20kHz インピーダンス 6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 85(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W) 25(最大50) 関連資料 (0.26MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm) 【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13 品名 160mmフルレンジスピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体質量(g) 650(本体)+150(グリル) 周波数 【再生】80Hz~18kHz インピーダンス 8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 91(1W/1m) スピーカー 160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W) 5(最大8) 関連資料 (0.29MB)
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品 同軸ケーブル3本付属 材質 亜鉛ダイキャスト 本体質量(g) 約190 コネクタ形状 【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×46.5×24 インピーダンス 75Ω ケーブル S-4C-FB コネクタ F型 ケーブル長(cm) 【入力側】150【出力側】50 ケーブル径(Φmm) 6 入力周波数(MHz) 10~3224 出力周波数 【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
材質 亜鉛ダイキャスト 色 ブラック 本体質量(g) 約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×46.5×24 別売付属品 アンテナケーブル 端子 【BS/CS側】アンテナ電源供給可能 関連資料 (0.71MB) 入力周波数(MHz) 10~3224 出力周波数 【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品 S-4C-FB規格同軸ケーブル2本 材質 亜鉛ダイキャスト 本体質量(g) 約115 コネクタ形状 【出力側】ネジ式-ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×46.5×24 別売付属品 アンテナケーブル インピーダンス 75Ω ケーブル S-4C-FB コネクタ F型 ケーブル長(cm) 【出力側】50 関連資料 (0.73MB) ケーブル径(Φmm) 6 入力周波数(MHz) 10~3224 出力周波数 【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ分配器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときに1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
材質 亜鉛ダイキャスト 色 ホワイト 本体質量(g) 約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×46.5×24 インピーダンス 75Ω 関連資料 (0.7MB) 入力周波数(MHz) 10~3224
アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル複数の機器に信号を分けたいときに1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品 同軸ケーブル1本付属 材質 亜鉛ダイキャスト 本体質量(g) 約66 コネクタ形状 L字差込式―ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×46.5×24 別売付属品 アンテナケーブル インピーダンス 75Ω ケーブル S-4C-FB コネクタ F型 ケーブル長(cm) 【入力側】20 関連資料 (0.72MB) ケーブル径(Φmm) 6 入力周波数(MHz) 10~3224
大きなタッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
付属品 USBコード(Type-C) 材質 ABS樹脂 電源 1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください) 本体質量(g) 170 全光束(Lm) 最大100 光源 電球色LED×8灯(交換不可) 色温度(K) 3,000 検知方式 なし 直径×高さ(mm) 88×145 調光の可否 3段階調光 調色の可否 無し
ベッドサイドプッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×3本 本体質量(g) 58 全光束(Lm) 最大28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×76×82 光源 電球色LED×1灯(交換不可) 色温度(K) 2,900 検知方式 なし 調光の可否 2段階調光 調色の可否 無し
四角型面発光センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
付属品 USBコード(Type-C) 材質 ABS樹脂 電源 14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh 本体質量(g) 61 全光束(Lm) 45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×78×17 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 29505800 充放電回数 500回 充電時間(時間) 2.2(5V1A電源) 検知方式 人感明暗センサー 連続点灯時間(時間) 3 (満充電時1日10回 1か月程度) 調光の可否 なし 調色の可否 2色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 ABS樹脂 電源(V) 【ACプラグ】100 (50・60Hz) 消費電力(W) 0.6 本体質量(g) 52 全光束(Lm) 最大25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65x100x45 光源 LED×2灯(交換不可) 色温度(K) 2700 / 3400 / 4000 検知方式 人感明暗センサー 調光の可否 なし 調色の可否 3色調色機能