絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
766件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
789税込868
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2,700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
防災用ポリタンク YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防災用ポリタンクYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質【本体】LDPE【ふた】PP
バレット型防雨ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バレット型防雨ダミーカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時)本体質量(g)約256(電池を除く)センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日15回の動作で3ヵ月照度(Lux)作動:100以上左右首振約30時間上下首振下方/60度 上方/90度
ドーム型防犯ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ドーム型防犯ダミーカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約Φ88×79本体質量(g)約127(電池を除く)使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月照度(Lux)作動:50以上
災害時の緊急トイレ30回分 ダブル抗菌消臭 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)災害時の緊急トイレ30回分 ダブル抗菌消臭YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
セット内容【汚物袋】30枚【消臭処理袋】30枚【凝固剤】30個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)620使用可能回数30回分
抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
セット内容【汚物袋】10枚【消臭処理袋】10枚【凝固剤】10個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)265使用可能回数10回分
録音再生機能付ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)録音再生機能付ハンドメガホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質ABS最大出力(W)5本体質量(g)463(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)録音時間最大20秒直径×高さ(cm)13.8×22音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
129税込142
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30
ツイストケーブルバンド20個入 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ツイストケーブルバンド20個入 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
279税込307
1個
4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
材質ナイロン66全長(mm)40ホワイト入数20個最大結束内径(Φmm)16
リピート結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66ホワイト引張強度(kg)22入数20本
マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マーカー結束バンド110mm20本 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)110ホワイト引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)20
屋外用結束バンド100mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)屋外用結束バンド100mm20本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
139税込153
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100ブラック引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)22
雷ガード付4個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付4個口節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABSタイプ4個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
アースコード5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アースコード5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
4日以内出荷
本体質量(g)99寸法(幅Wmm×長さLm)3×5色(本体)グリーン/イエローコード種類VSF 1.25(mm2)
ソーラーエアコンリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラーエアコンリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ホワイト電源リチウムイン電池3.7V 300mAh本体質量(g)約118本体寸法W約59mm×H約174mm×D約21mm機能ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン)通信方式赤外線(IR)方式定格入力電流(A)DC5V 0.5A環境温度範囲(℃)5℃~35℃関連資料(0.36MB)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
ミニアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニアルミライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品ストラップ材質アルミ本体寸法(mm)約Φ22×H99本体質量(g)約61(本体のみ)全光束(Lm)約40連続使用時間(時間)連続点灯:約2光源白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×1本(別売)照度(Lx)約650(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約50
アルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品ストラップ材質アルミガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約88(本体のみ)全光束(Lm)約120連続使用時間(時間)約10光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約4000(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約125
乾電池式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無し
HDMI-VGA変換ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMI-VGA変換ケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ ・プロジェクターなどに出力できます。1920×1080 の解像度に対応ドライバ不要金メッキプラグ
適合対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどブラック対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応コネクタ形状HDMIオスー VGA(D-Sub 15pin)オス関連資料(0.27MB)HDMI規格HDMI Ver1.2
スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否
スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。
材質ABS+スチール定格電圧AC100V本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43
LED強力ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED強力ライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品ストラップ材質PP/ABSホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4
LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)取付必要高 75mm調光非対応
材質アルミホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80
防雨型テールライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型テールライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
その他別売品:単4形乾電池×2本付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
防雨スリムサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨スリムサイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mmハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
前かご用3LEDサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)前かご用3LEDサイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
その他別売品:単4形乾電池×2本付属品結束バンド×2本本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)本体質量(g)約40全光束(Lm)11(200cd)光源白色LED×2個 青色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間防水仕様IPX3
ハンドホルダー ゴムタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ゴムタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)
本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A本体質量(g)85口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
材質PCホワイト出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)本体質量(g)101口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
エコクールハロゲン中角130W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
998税込1,098
1個
4日以内出荷
材質ABSホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否あり
LED投光器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED投光器YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70
タップカバーロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タップカバーロングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
見た目スッキリ!ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!スリムだから、どこでも置きやすい!カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W385×H100×D110本体質量(g)216
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン JR12VシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。