絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
766件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBアダプター1ポートPD45W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD45WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59本体質量(g)約93材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)45
USBアダプター1ポートPD18W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD18WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45本体質量(g)約42材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)18
ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)39本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×25機能ON/OFF切り替え、調光機能
ネオンチューブライト専用人感センサー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用人感センサーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約50(センサー部含む)本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×50×25機能人感センサー
ネオンチューブライト専用ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用ライトコントローラーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×33×7機能ON/OFF切り替え、調光機能、点灯モード切替
ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用スイッチアダプタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
589税込648
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約28(スイッチ部含む)本体質量(g)26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60×13機能ON/OFF切り替え
サーモカメラ&ディスペンサースタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350
ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに! フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。 モバイルバッテリーから充電も可能!
付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80調光の可否
4wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可
人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
付属品両面テープ、木ねじ2本ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
渡りコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)渡りコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明300mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明300mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
長さ(mm)(ユニット)240消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100本体質量(g)約100全光束(Lm)約185色温度(K)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8連結数(最大)22LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明750mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明750mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100本体質量(g)約220LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明450mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
超薄型コンパクトサイズ 業界トップクラスの省エネ設計
材質スチールシルバー消費電力(W)約2.1定格電圧(V)AC100本体質量(g)約137全光束(Lm)約260色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8連結数(最大)16本LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ用コード付プラグ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプタ用コード付プラグ2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
コードが短いので、コンパクトに作業できます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。
材質PVCブラックコンセント形状2P本体質量(g)約35電源コード(m)0.2寸法(幅W×長さL)(mm)約25×320ACアダプタ(定格出力)合計700までACアダプタ(定格入力)125V/7A(250V/3A)プラグ形状2P ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ネックエアピロー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネックエアピローYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質PVCネイビータイプネッククッション寸法(幅W×高さH)(mm)約420×260本体質量(g)約50アズワン品番65-0530-09RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ用コード付プラグ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプタ用コード付プラグ2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
589税込648
1個
4日以内出荷
かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!
ブラックコンセント形状2P本体質量(g)35電源コード(m)0.2定格入力電流(A)7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限るプラグ形状2P(ストレート型)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カラーダクトソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)51奥行(mm)38電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約65RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ木目ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミ木目ペンダント小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否調色の可否
アルミ木目ペンダント大 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミ木目ペンダント大YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質アルミ+木木目+ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約750コード長さ(mm)800アズワン品番65-0529-11RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
ペンダント中 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダント中YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
リモコン付ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リモコン付ライティングダクトレールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレール 1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質ホワイト長さ(m)1コード長さ(m)約0.6本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングダクトレール1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)切りっぱなしライティングダクトレール1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質長さ(m)1本体質量(g)約500最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×33×17RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用ユニバーサルジョインタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用ユニバーサルジョインタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質ABS樹脂幅(mm)約270本体質量(g)約130定格容量125V15AまでRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。 ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
材質木、他幅(mm)55ダークウッド高さ(mm)65奥行(mm)55消費電力(W)60まで本体質量(g)260器具・セット器具のみアズワン品番65-0532-21RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)蓄光LED電球40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
ナツメ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球32W型用2個入P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W型用2個入P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
289税込318
1個
4日以内出荷
お買い得2個パック!
全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
お手持ちのタップを挟み、机や棚に固定ができるので、抜き差しが便利。
材質ABSホワイト本体質量(g)約295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×153アズワン品番65-0529-87RoHS指令(10物質対応)対応
個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別タイマー付抜け止めタップ6個口2mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
耐候性束ねるバンド20本入 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐候性束ねるバンド20本入YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
耐候性束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐候性束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。 野外でも使用できます。
長さ(mm)100ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3.2インチ手回し充電ワンセグテレビYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABSホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
2分配オーディオコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2分配オーディオコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
4日以内出荷
オーディオプレーヤーに接続することによりヘッドホンなどで二人一緒にリスニングが可能です。 コードはOFC仕様により良質な音を実現します。
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
トラベル航空機用変換プラグ ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル航空機用変換プラグ ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
459税込505
1個
5日以内出荷
航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。 航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属材質銅+PVCホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
ローソク球7Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球7WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30口金E12全長(mm)74外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズトリマー  ポーチ付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノーズトリマー ポーチ付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。 ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。 チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。
付属品ポーチ、掃除用ブラシ、専用スタンド材質本体:ラバー、ABS、刃:ステンレスブラック質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×138×30使用電池単3形乾電池×1本(別売)[推奨電池:単3アルカリ乾電池]電池寿命約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時)アズワン品番65-0525-19RoHS指令(10物質対応)対応