19ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
778件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローソク球7Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球7WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30口金E12全長(mm)74外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズトリマー  ポーチ付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノーズトリマー ポーチ付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。 ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。 チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。
付属品ポーチ、掃除用ブラシ、専用スタンド材質本体:ラバー、ABS、刃:ステンレスブラック質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×138×30使用電池単3形乾電池×1本(別売)[推奨電池:単3アルカリ乾電池]電池寿命約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時)アズワン品番65-0525-19RoHS指令(10物質対応)対応
4.3インチディスプレイ ワンセグラジオ(ブラック) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4.3インチディスプレイ ワンセグラジオ(ブラック)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。
付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル材質ABS、ガラスブラック質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45電池寿命充放電回数目安:約400回充電時間(時間)約6受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHzRoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用シーリングボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用シーリングボディYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
829税込912
1個
4日以内出荷
ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質ABS樹脂質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30定格入力電流(A)125V/6までRoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛シーリングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
4日以内出荷
クリーム質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×41×25
乾電池式 3WLED センサーライト 1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式 3WLED センサーライト 1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1LEDミニセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ボールセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボールセンサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 2A対応のUSBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
ブラック質量(g)97出力USB:DC5V/2A入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×30定格入力電流(A)6入力電流(A)6プラグ形状A/C/O/BF/SE対応RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フロントタップ型2AC+2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2AC2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
質量(g)約265スイッチ集中コンセント個数10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AM・FMハンディラジオ シルバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AM・FMハンディラジオ シルバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
かんたん操作AM/FMラジオ。 デジタル方式(DSP)採用で安定受信。 使い分け自在、内臓スピーカー&イヤホン対応(付属)。
付属品モノラルイヤホン材質ABSシルバー質量(g)約63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×19.5連続使用時間(時間)【スピーカー時】AM:約49、FM:約45、【イヤホン時】AM:約55、FM:約50使用電池DC3V/単4乾電池×2本(別売)スピーカーサイズ:Φ36mm、出力:200mW受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHzアズワン品番65-0529-30RoHS指令(10物質対応)対応
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ベビーボール球10WホワイトE12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10WホワイトE12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5Wホワイト口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5Wホワイト3P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5Wホワイト3PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1セット
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
癒しのあかり(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)癒しのあかり(縦)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
トラベルトイレシャワー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルトイレシャワーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。 スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。 乾電池式なので、使う場所を選びません。 強・弱水流の切替えができます。 旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様動作音:≦約65dB付属品専用ポーチ材質ABSホワイト質量(g)約215ノズル長(mm)約100使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)タンク容量(mL)約140サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372防水仕様IPX6相当アズワン品番65-0530-14RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
TVR60用圧縮袋セット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TVR60用圧縮袋セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
かさばる衣類を自動で圧縮できます。(TVR60別売) 収納スペースを約50%カットできます。 ※収縮率は衣類の材質により異なります。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS質量(g)Mサイズ:約60/枚、Lサイズ:約80/枚使用の目安【吸引時間の目安】Mサイズ:2~3分、Lサイズ:3~4分 ※衣類の材質、量によって異なります。アズワン品番65-0530-13RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH)(cm)Mサイズ:約59×40、Lサイズ:約69×50
乾電池式スタンドライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトセンサータイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、 明るくなると消灯します。
仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約143寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0529-44LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
AC式 6WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC式 6WLED センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
束ねるバンド白100mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)束ねるバンド白100mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
99税込109
1セット(30本)
4日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
長さ(mm)100ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ付F3モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)固定テープ付F3モールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
349税込384
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)175外幅(mm)約26内幅(mm)約16.4RoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ付F2モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)固定テープ付F2モールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
269税込296
1個
4日以内出荷
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)115外幅(mm)約20内幅(mm)約11.5RoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ付F1モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)固定テープ付F1モールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
209税込230
1個
4日以内出荷
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×1070×1外幅(mm)約17内幅(mm)約8.6RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
769税込846
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカースイッチ付1AC2USB2.4A ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ブレーカースイッチ付1AC2USB2.4A ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
安心機能充実のUSB小物タップ! 機能としては『雷ガード』、『ブレーカー』、『シャッター』の安全機能付きです。 タブレット、スマホを同時に充電できるUSBポート付きです。 合計2.4A(メインポート最大出力2.4A)。
材質ABS+ポリカーボネートブラック質量(g)93コンセント個数1(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×98×33ブレーカありシャッターあり定格容量(W)1400アズワン品番65-0525-77USBポート数2(USB-A)プラグ形状収納式プラグRoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり耐雷サージあり
HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
4K・HDRの美しい画質に対応。 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。 Ultra HD Blu-ray対応。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。
ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンディライトにもなるセンサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売)付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABSホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
HDMIケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
取扱停止中
4K・HDRの美しい画質に対応 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送 Ultra HD Blu-ray対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内海外兼用2AC3USB3.4A 1mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm出力DC5V(合計3.4A)USBポート数3質量(g)185コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード付トリプルタップ3AC+2USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付トリプルタップ3AC+2USB2.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
雷ガード機能付きのUSBタップです。 USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数3プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×24×90機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
集中スイッチ付節電タップ4個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集中スイッチ付節電タップ4個口2mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
ホワイト質量(g)303スイッチ集中コンセント個数4コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×210電源コード(m)2アズワン品番65-0530-47プラグ形状L型定格入力15A/合計1500Wまで
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式置き型人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー灯数6付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PCホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)アズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応
横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
質量(g)458スイッチ個別コンセント形状2P最大サージ電圧(V)6000
ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応