絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
765件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBアダプター3ポートPD105W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター3ポートPD105WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,998税込8,798
1個
欠品中
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラックポート数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65本体質量(g)約185材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5AポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1最大出力(W)合計105
リームテック78 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リームテック78YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
10,980税込12,078
1本(18L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
エタノール濃度(v/v%)78
ライティングダクト用エンドキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用エンドキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。
材質ABS樹脂本体質量(g)約6定格出力125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球FG4P・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG4P・5PセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
光るスイッチコード クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード クリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
当日出荷
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
クリア質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
国内用変換プラグOタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用変換プラグOタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ベビーボール球5Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)変換アダプタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
当日出荷
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
ホワイト質量(g)20タイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30アース端子アズワン品番65-0530-95プラグ形状2Pコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
729税込802
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色質量(g)約11材質ガラス、ニッケルメッキ銅口金E17全長(mm)67外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000ガラス色フロスト明るさ60W形(相当)仕様調光機能:なし消費電力(W)54周波数50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V1500 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1500YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
棚下照明用ラインコンセントコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)棚下照明用ラインコンセントコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命シリカ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1箱(2個)
当日出荷
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
全光束(Lm)485仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60アズワン品番65-0528-42ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
ミニランプ10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球50W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球50W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1個
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで質量(g)約470口金E26アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
3Pマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3PマグネットタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状3P機能絶縁カバーあり、雷ガードありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
雷サージ付フロントタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付フロントタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
479税込527
1個
4日以内出荷
幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)46コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
尿石一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)尿石一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
トイレのイヤなニオイや黒ずみ・黄ばみを除去する強力酸性洗浄剤。便器にこびりついたしつこい尿石汚れをしっかり落とす。有機酸主体で尿石に特化した処方。尿石に素早く浸透し、溶解、悪臭のもとを一掃。トイレのイヤなニオイや黒ずみ・黄ばみを除去する強力酸性洗浄剤。固着してなかなか取れない尿石汚れも酸の力で強力分解。
用途黒カビ、黒ズミ、ぬめり落とし陶器製の便器に固着した尿石の除去。陶器やホーローの水垢・黒ずみの除去。※使用できないもの:金属類、大理石などの天然石、テラゾー、コンクリート成分リン酸、塩酸、スルファミン酸寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×160×56内容量(g)300液性酸性タイプ
USB充電式LED強力ライト&ワークライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ワークライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS使用環境温度(℃)0~35
コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7,000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質ナイロン66ホワイト入数10個
屋外用結束バンド150mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)屋外用結束バンド150mm20本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
10日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150ブラック引張強度(kg)18入数20本最大結束内径(Φmm)36
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)屋外用結束バンド200mm20本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
5日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
ハロゲンランプ両口金形300W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形300WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス消費電力(W)300口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マジックバンド結束テープ15mm3m ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000ブラック引張強度(kg)10入数1個
TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TypeC-HDMI変換ケーブル1.8mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力ドライバ不要金メッキプラグ
ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降本体質量(g)約70対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)関連資料(0.27MB)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED前かごクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バッテリー内蔵センサー電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネート、アルミニウムホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで関連資料(0.09MB)
LED光漏れハロゲン LDRシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン LDRシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
4pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
欠品中
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
ホワイト質量(g)約1
テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能両面テープで簡単取り付け
幅(mm)8コード長さ(m)約1.2(USB)電球の種類LED
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
ネームタグ付スーツケースベルトオレンジ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネームタグ付スーツケースベルトオレンジYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質PPオレンジ本体質量(g)約94寸法(幅W×長さL)(mm)50×980~1800包装形態スライドブリスター
ネームタグ付スーツケースベルトブルー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネームタグ付スーツケースベルトブルーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質PPブルー本体質量(g)約94寸法(幅W×長さL)(mm)50×980~1800包装形態スライドブリスター
A形LED 動体センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED 動体センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LED
エコクールハロゲンシャイン中角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球