カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- Jackery(ジャクリ)(5)
- KEMET(15)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(6)
- オーム電機(85)
- カシムラ(3)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(6)
- マスプロ電工(5)
- 三菱電機(5)
- 富士電機(3)
- 岩崎電気(19)
- 日動工業(11)
- 旭光電機工業(14)
- 東芝ライテック(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「110V100W」の検索結果

ハロゲンランプ両口金形100Wショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)340コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V38W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz コード:約75cm 付属プラグ:なし 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)298コード長さ(m)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)720コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
ナツメ球 15W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命
ナツメ球 10W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33エコロジー商品長寿命
海外旅行用変圧器130V240V210W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。色ホワイト質量(g)710コード長さ(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57プラグ形状Aタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応