曜日別特売

ハロゲンランプ両口金形100Wショート

ハロゲンランプ両口金形100Wショート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質
ガラス
品名
ハロゲンランプ両口金形100Wショート
電源
AC100V/110V
口金
R7s
本体寸法(mm)
W8×H78×D8
本体質量(g)
約5
定格消費電力(W)
100
全光束(Lm)
1650
色温度(K)
2900
平均寿命(時間)
2000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81825007J110V100WSY2
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする