カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • ATEN(3)
  • ELPA(2)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • omron(オムロン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • アズワン(2)
  • エスコ(4)
  • オリエンタルモーター(5)
  • オーム電機(85)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
  • タイカツ(1)
  • マスプロ電工(4)
  • 三菱電機(3)
  • 富士電機(3)
  • 岩崎電気(18)
  • 日動工業(7)
  • 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む

「110v100w」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形100Wショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
  • エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)340コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外旅行用変圧器130V240V38W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V38W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz コード:約75cm 付属プラグ:なし 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)298コード長さ(m)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)720コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球 15W クリア 1個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
    仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球 10W クリア 1個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
    仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33エコロジー商品長寿命
照明カテゴリ
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
"110v100w" YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 【通販モノタロウ】