絞り込み
定格電流(A)
- 15(2)
定格電圧(V)
- 125(3)
色
ブラック(13)
ホワイト(28)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(462)
- 明工社(760)
- 正和電工(20)
- エスコ(151)
- ELPA(155)
- 神保電器(262)
- 摂津金属工業(22)
- エレコム(191)
- サンワサプライ(191)
- 日動工業(147)
- アメリカン電機(123)
- ハタヤリミテッド(104)
- 東芝ライテック(100)
- オーム電機(81)
- RS PRO(54)
- 三菱電機(32)
- JAPPY(32)
- omron(オムロン)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「15a 125v」の検索結果

延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。材質ABS色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
テーブルタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。仕様保護被ふくコード材質ABS色ホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング〇
省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。質量(g)37コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
省エネタップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。質量(g)37スイッチ集中コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
防雨型延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷屋外でも使える防水性の高い延長コードです。材質塩化ビニル樹脂色ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
L型プラグアダプター(横)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。質量(g)16タイプ横コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)42スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×プラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
ACアダプター用分配延長コード
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
L型プラグアダプター(縦)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。質量(g)16タイプ縦コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
耐トラ付サイドタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。質量(g)36コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付延長コード・タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
耐トラ付延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
ノイズフィルター集中SW付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
スーパー雷サージ付トリプルタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥819税込¥9011個当日出荷大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。質量(g)38コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
ライティングダクト用フィードインキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷ライティングダクトレールの給電に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約82定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×19.5×155RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー雷サージ付コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。質量(g)65コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
雷サージ付トリプルタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)37コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷左右方向にスッキリ配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。色ホワイト質量(g)69スイッチ一括集中スイッチコンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-77マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
3P抜け止めマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント形状3P抜け止め最大サージ電圧(V)6000
フリーキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥249税込¥2741個当日出荷色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。質量(g)88スイッチ集中コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター定格容量(W)125V/15A/合計1500までプラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥939税込¥1,0331個当日出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用ミニジョイング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥889税込¥9781個当日出荷ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約57定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用エンドキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約6定格出力125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付アダプター2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。色白コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンセント形状2Pプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500
コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個当日出荷3方向に電源を分配します。色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)38定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15差込口3個口アズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付アンダータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。色ホワイト質量(g)55コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-98プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
裏面フックマグネット付タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個4日以内出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応
個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷色ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
雷サージ付フロントタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個5日以内出荷幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)46コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
雷サージ付サイドタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729税込¥8021個5日以内出荷左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。色ホワイト質量(g)63コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×108×51機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-86プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330