アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。
出力端子:F型メス。
入出力周波数:5~3224MHz。
BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A
本体重量(g):本体:42、ケーブル:20
4K・8K放送対応
2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。
4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属材質銅+PVC色ホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50関連資料(0.73MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル複数の機器に信号を分けたいときに1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型関連資料(0.72MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル複数の機器に信号を分けたいときに1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20関連資料(0.72MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224