ブランド: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)すべて解除
コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (14件のレビュー) 当日出荷
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色 クリア 適合 2Pコンセント エスコ品番 EA815HZ-19 質量(g) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×20×14 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ キャップタイプ
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (24件のレビュー) 当日出荷
約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 13 ガラス色 フロスト RoHS指令(10物質対応) 対応
角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (14件のレビュー) 当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア 色 クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハロゲン形LED 超広角 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 当日出荷
口金 E11 定格消費電力(W) 6.7 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 本体寸法(mm) Φ50×66 本体質量(g) 41 全光束(Lm) 670 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.113 光源色 電球色 アズワン品番 65-0528-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (2件のレビュー) 当日出荷
口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 53 消費電力(W) 7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
トラッキング防止カバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
L型プラグに対応したタイプです。
※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
色 ホワイト 材質 PVC 質量(g) (本体/1個)2、(パッケージ)11 パッケージサイズ(mm) W97×H155×D10 適合プラグ 2P 入数 (商品)4個、(マスター)200、(インナー)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 41 消費電力(W) 6.7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (5件のレビュー) 当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS 色 ホワイト 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g) 680 使用電池 単1乾電池×6本(別売) アズワン品番 65-0530-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
0.3W1LEDランタンサーチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (2件のレビュー) 当日出荷
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途 持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質 ABS 色 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×70×180 保護等級 防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx) ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間) 約72 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨仕様(IP-X3相当)
殺菌ランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
材質 ガラス 定格電圧(V) AC100 口金 G13 本体寸法(mm) W約330×H約23×D約23 光源 紫外線
ハンドメガホン ミニ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS 色 ホワイト 最大出力(W) 5 本体寸法(mm) Φ98×W155 本体質量(g) 275 使用電池 単3乾電池×4本(別売) アズワン品番 65-0530-23 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS 色 ホワイト 最大出力(W) 5 本体寸法(mm) Φ140×220 本体質量(g) 450 使用電池 単2乾電池×4本(別売) アズワン品番 65-0530-25 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB充電もできるソーラーランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品 micro-USBコード・カラビナ 材質 ABS+PC+鉄 本体質量(g) 約220 全光束(Lm) 白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間) 8(単3電池使用時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法 スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類 LED(交換不可)
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 当日出荷
口金 E11 定格消費電力(W) 7.0 定格電圧(V) 100 本体寸法(mm) Φ50×66 本体質量(g) 53 全光束(Lm) 670 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.078 光源色 電球色 アズワン品番 65-0416-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 ビーム角度(°) 60 電球の種類 ハロゲン形LED
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (4件のレビュー) 当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質 本体部:PBT樹脂、口金部:銅 色(本体) ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm) 約37×61 本体質量(g) 約21 定格容量(W) 合計100まで 口金 E26
コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途 レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質 ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 色 ホワイト 定格寿命(時間) 6000 ガラス色 ホワイト 演色指数(Ra) 80 電球の種類 コンパクト蛍光灯
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (3件のレビュー) 当日出荷
約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 質量(g) 13 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
トラッキング防止カバーストレートタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 当日出荷
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色 ホワイト 材質 PVC 本体質量(g) 約2(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×8×21 アズワン品番 65-0525-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (5件のレビュー) 当日出荷
全長(mm) 72 質量(g) 14 外径D(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000 電球形状 ベビーボール電球
ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (4件のレビュー) 当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途 スポット照明、ダウンライト等に最適 口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 58 質量(g) 9 消費電力(W) 36 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB充電式LEDランタン&ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
付属品 充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A) 材質 ABS 電源 DC5V 1A(充電・給電両対応) 本体質量(g) 約257 全光束(Lm) 前面ライト:約130/ランタン:最大約200 光源 前面ライト:白色LED(交換不可)/ランタン:白色LED、電球色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 2400mAh(交換不可) 使用環境温度(℃) 0~35 充電時間(時間) 約4(残量ゼロから満充電まで) 防水仕様 IPX4(防飛まつ仕様) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×170×105 連続点灯時間(時間) 約6(前面ライト)/約5(ランタン)
LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
付属品 充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済) 材質 ABS+PVC 光源 赤色LED 充電時間(時間) 約3(残量ゼロから満充電まで) 内蔵電池 リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可) 防水仕様 IPX4(防飛まつ) 関連資料 (0.14MB)
録音再生機能付ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS 最大出力(W) 5 本体質量(g) 463(電池を除く) ハンドル長さ(mm) 110 連続使用時間 ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 録音時間 最大20秒 直径×高さ(cm) 13.8×22 音量(dB) 【サイレン】110(距離5mの時)
防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS 最大出力(W) 4 本体質量(g) 500(電池を除く) ハンドル長さ(mm) 110 連続使用時間 25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 直径×高さ(cm) 14×20.5 防水性 IPX5
省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (11件のレビュー) 当日出荷
約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途 店舗のダウンライト照明などに最適 口金 E11 材質 ガラス 全長(mm) 70 質量(g) 10 径(Φmm) (ガラス球)11 消費電力(W) 130 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (5件のレビュー) 当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途 スポット照明、ダウンライト等に最適 口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 58 質量(g) 9 消費電力(W) 22 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用浴室用洗剤・かび取剤試験金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品 工事説明書 品名 100mmフルレンジ防水スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約232×158×86 本体質量(kg) 約1 周波数 【再生】95Hz~20kHz インピーダンス 6Ω 音圧レベル(dB) 86(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W) 10(最大20) 関連資料 (0.28MB) 取扱説明書 (0.53MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品 5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー 品名 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約139×197×144 本体質量(kg) 約1.5 周波数 【再生】80Hz~20kHz インピーダンス 6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 85(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W) 25(最大50) 関連資料 (0.26MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm) 【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13 品名 160mmフルレンジスピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体質量(g) 650(本体)+150(グリル) 周波数 【再生】80Hz~18kHz インピーダンス 8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 91(1W/1m) スピーカー 160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W) 5(最大8) 関連資料 (0.29MB)
防災用ヘルメット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
仕様 検定合格規格:飛来・落下物 材質 ABS樹脂 本体質量(g) 約375 寸法(cm) 頭囲:55~64 標準装備品 耳紐 絞りアゴ紐 発砲ライナー ベッドバンド
ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (2件のレビュー) 当日出荷
用途 室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm) 68 種類 レフ電球 定格電圧(V) AC100/110 口金 E17 外径(Φmm) 45 定格寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 本体質量(g) 13 仕様 屋内用 電球形状 ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
ツイストケーブルバンド20個入 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
材質 ナイロン66 全長(mm) 40 色 ホワイト 入数 20個 最大結束内径(Φmm) 16
アンテナケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
仕様 使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K 材質 銅+PVC コネクタ形状 ・L字/差込式・ストレート/差込式 ケーブル径(Φmm) 6
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1000W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色 ホワイト 質量(g) 140 コンセント形状 Aタイプ コード長さ(m) 1 定格入力電圧(V) AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×108×32 定格容量(W) 1000 プラグ形状 A/C/O/BF/SEタイプ コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
コードバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
長さ(mm) 160 色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (2件のレビュー) 当日出荷
約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応