カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- AUTO-BI(山田辰)(53)
- BIG DAISHOWA(69)
- CAMDENBOSS(37)
- CKD(22)
- nepros(13)
- RS PRO(38)
- SMC(113)
- エヌビー社(18)
- オリバー(13)
- ダイヤトレンド(39)
- ユーエイキャスター(16)
- リンテックサインシステム(139)
- ワンド(マイセット)(20)
- 伊東電機(20)
- 大阪サニタリー(15)
- 日進医療器(車イス)(15)
- 未来工業(23)
- 鈴木ブロンズ継手(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「NBS」の検索結果
特価
関連キーワード

タイマー付きミニポンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。材質ABS全長(mm)25色ホワイト質量(g)約58外径(Φmm)90連続使用時間(時間)約22光源白色LED×3灯色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本電池寿命(連続時間)30000アズワン品番65-0528-74RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否スイッチ種類本体スイッチ
ベッドサイドプッシュライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個4日以内出荷材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し
ドアノブ用タッチライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個5日以内出荷材質ABS色ホワイト品名ドアノブ用タッチライト本体寸法(mm)約W81×D93×H100本体質量(g)約100(乾電池含まず)全光束(Lm)約35色温度(K)3000使用電池単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)電池寿命約25時間
癒しのあかり(縦)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
人感明暗ナイトライトマグネット付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。付属品ストラップ、シール付プレート色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
乾電池式人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無しエコロジー商品省エネ
人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷付属品両面テープ、木ねじ2本色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ハンディライトにもなるセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABS色ホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
コーナーセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。材質ABS色ホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
ボールセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PC色ホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)センサー感知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら