YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ドアノブ用タッチライト
材質
ABS
色
ホワイト
品名
ドアノブ用タッチライト
本体寸法(mm)
約W81×D93×H100
本体質量(g)
約100(乾電池含まず)
全光束(Lm)
約35
色温度(K)
3000
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)
電池寿命
約25時間
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05690646
NBSWL90
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください