カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(83)
  • StarTech.com(154)
  • j5 create(56)
  • サンワサプライ(127)
  • エスエスエーサービス(6)
  • オーム電機(2)
  • アイネックス(14)
  • ALPINE(4)
  • AFF WARE(2)
  • カシムラ(13)
  • JAPANNEXT(187)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(120)
  • ASUS(エイスース)(112)
  • ブロードウォッチ(101)
  • ATEN(101)
  • Philips(78)
  • Dell Technologies(65)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • NEC(61)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 色ブラック(2)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB HDMI」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TypeC-HDMI変換ケーブル1.8mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力ドライバ不要金メッキプラグ
ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降本体質量(g)約70対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)関連資料(0.27MB)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Type-CーHDMI変換アダプタ 30HzYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降)本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く)本体質量(g)約30対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス関連資料(0.27MB)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)電源DC48V/1.25A本体質量(g)1600(HDDは除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)インターフェースUSB2.0×2解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示表示モード単画面/4分割画面モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーDual-core embedded processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1音声出力1、RCA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9映像入力IP:4入力
5.0メガピクセル 対応16CH防犯カメラ専用レコーダー2TB組込 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 対応16CH防犯カメラ専用レコーダー2TB組込YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)10以下(HDD非搭載時)電源DC12V/2A本体質量(g)1310対応OSiOS/Android機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)インターフェースUSB2.0×2HDD1SATAポート(最大6TB対応)解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant端子1 RJ-45 Port (1000M)使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded Processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264音声入力1音声出力1、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM