カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- Canon(6)
- ELPA(38)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(447)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
- ODELIC(オーデリック)(168)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- アイリスオーヤマ(8)
- オンリーワン(OnlyOne)(13)
- オーム電機(64)
- コイズミ照明(56)
- 三菱電機(65)
- 太陽技研(10)
- 山田照明(46)
- 東京メタル(25)
- 東芝ライテック(15)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「e-17 led」の検索結果
特価

T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
T形LED 40W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899~税込¥989~1個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥789税込¥8681個当日出荷キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 省エネ、長寿命のLED電球材質ガラス、銅形25形相当定格電圧(V)100寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75本体質量(g)約11ガラス色クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個5日以内出荷従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
フィラメントLED ボール形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
R50レフ形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)80質量(g)32消費電力(W)4.1口金E17外径(Φmm)50周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.074ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
LED常夜灯・点灯管お取替えセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個4日以内出荷LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
アルミ木目ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否