カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(38)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(526)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
  • JEFCOM(ジェフコム)(43)
  • ODELIC(オーデリック)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • オーム電機(64)
  • コイズミ照明(57)
  • 三菱電機(65)
  • 太陽技研(10)
  • 山田照明(46)
  • 東京メタル(39)
  • 東芝ライテック(15)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-17 led」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形LED 60W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニクリプトンE17LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    翌々日出荷
    材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
  • T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ガラス、銅形25形相当定格電圧(V)100寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75本体質量(g)約11ガラス色クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
  • フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
  • 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
  • E17変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E17変換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌々日出荷
    材質PBT質量(g)24定格電圧(V)AC100幅(cm)3.4口金E17長さ(cm)3.4定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)4.4
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • R50レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    R50レフ形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
    材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)80質量(g)32消費電力(W)4.1口金E17外径(Φmm)50周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.074ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED常夜灯・点灯管お取替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥469税込¥516
    1個
    4日以内出荷
    LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
    消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
  • スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライトショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100V
  • アルミ木目ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アルミ木目ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否