カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 三木プーリ(49)
- オーム電機(34)
- ELPA(24)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- エスコ(11)
- MOTTERU(9)
- エレコム(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- VISHAY(6)
- ダイヤトレンド(6)
- SMC(5)
- 旭光電機工業(5)
- Anker(アンカー)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東西電気産業(4)
- KSフィルター(3)
- BOURNS(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「e12 20w」の検索結果

ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球 15W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命
ベビーボール球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥149税込¥1641個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥119税込¥1311個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適口金E12色クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 10W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33エコロジー商品長寿命
LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ローソク球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30口金E12全長(mm)74外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球3Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命