カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • オーム電機(58)
  • ELPA(38)
  • エスコ(25)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • 旭光電機工業(16)
  • 東京メタル(11)
  • アドテック(10)
  • MOTTERU(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • Intel(インテル)(6)
  • KSフィルター(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 東西電気産業(5)
  • マクサー電機(5)
  • KTC(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 5w」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットランプ5Wクリア口金E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    パイロットランプ5Wクリア口金E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
    全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    74税込81
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
    用途常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ベビーボール球5Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5Wホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
    ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール球15WクリアE12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球15WクリアE12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球(2個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)52クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)2000電球形状ローソク球質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDローソク球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • ナツメ球3Wクリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球3Wクリア

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    種類ローソク球口金E12電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
e12 15w電球特集