パイロットランプ5Wクリア口金E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から17日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
ナツメ球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球5WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
色ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)6日以内出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。口金E12全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52色クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球3WクリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED