ミニランプ10W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適消費電力(W)10口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75色クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
E17変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PBT質量(g)24定格電圧(V)AC100幅(cm)3.4口金E17長さ(cm)3.4定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)4.4取扱説明書(1.22MB)
ミニクリプトンE17LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
ナツメ球15Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
T形LED 60W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ミニランプ10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5Wホワイト口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
ベビーボール球5WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
色ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17色クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
ミニレフ球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
ナツメ球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
ミニランプ8W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)5日以内出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
口金E17定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)8外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応