ベビーボール球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から7日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
ミニランプ25W形22WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E26スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4取扱説明書(1.29MB)
E26変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5取扱説明書(1.22MB)
セード付スポットライト E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
セード付スポットライトロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで関連資料(0.09MB)
ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ150×140本体質量(g)約418定格消費電力(W)適用光源:25まで関連資料(0.09MB)
セード付スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否否
クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から10日以内出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できますクリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否否くわえ幅(mm)【平行時】30
ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応