カテゴリ

  • 照明(29)
    • LED電球(23)
  • 空調・電設資材(14)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(4)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • オーム電機(131)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • ELPA(27)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • 東芝ライテック(42)
  • EARTH MAN(3)
  • キシマ(2)
  • タイカツ(4)
  • ODELIC(オーデリック)(253)
  • コイズミ(小泉成器)(126)
  • 東京メタル(87)
  • エスコ(36)
  • 山田照明(36)
  • 日動工業(26)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(26)
  • 岩崎電気(19)
  • DAIKO(大光電機)(18)
口金
  • E26(25)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(8)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(10)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(3)
電球形状
電球形状
T形(1)
電球形状
一般球(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
  • 電球の種類レフランプ(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(12)
  • 光色電球色(19)
ホワイト・昼光色・昼白色・電球色
消費電力(W)
  • 5未満(8)
  • 5~10未満(14)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(4)
  • 60~70未満(8)
  • 100~200未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・60~70未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100(17)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応
E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4取扱説明書(1.29MB)
スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)30定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
E26変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5取扱説明書(1.22MB)
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
セード付スポットライト E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セード付スポットライト E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
セード付スポットライトロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セード付スポットライトロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球専用交換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LED
R63レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R63レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)102質量(g)65消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)63周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.092ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
R80レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
R80レフ形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)114質量(g)152消費電力(W)9.5外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類レフ形LED
フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)蓄光LED電球40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
A形LED 動体センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED 動体センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LED
スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
セード付スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セード付スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで質量(g)約470口金E26アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
ウッドセードダクトペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードダクトペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール直径(Φmm)セード:Φ106高さ(mm)100質量(g)約300消費電力(W)60口金E26コード長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドセードフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バッテリー内蔵センサー電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネート、アルミニウムホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否
ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
e26 led 電球 200w特集