グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球32W形用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球40W型用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球FG4P・5PセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応