HDMIケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
4K・HDRの美しい画質に対応
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送
Ultra HD Blu-ray対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMI-VGA変換ケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ ・プロジェクターなどに出力できます。1920×1080 の解像度に対応ドライバ不要金メッキプラグ
適合対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど色ブラック対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応コネクタ形状HDMIオスー VGA(D-Sub 15pin)オス関連資料(0.27MB)HDMI規格HDMI Ver1.2
TypeC-HDMI変換ケーブル1.8mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力ドライバ不要金メッキプラグ
色ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降本体質量(g)約70対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)関連資料(0.27MB)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
4K・HDRの美しい画質に対応。
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。
Ultra HD Blu-ray対応。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。
色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMIケーブルVer2.1YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
DynamicHDR 対応拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
5.0メガピクセル 対応16CH防犯カメラ専用レコーダー2TB組込YAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル色ブラック消費電力(W)10以下(HDD非搭載時)電源DC12V/2A本体質量(g)1310対応OSiOS/Android機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)インターフェースUSB2.0×2HDD1SATAポート(最大6TB対応)解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant端子1 RJ-45 Port (1000M)使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded Processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264音声入力1音声出力1、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM