カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
- LED電球(25)
- 投光器(1)
- 一体型LEDベースライト(1)
- 多目的灯(1)
絞り込み
電球の種類
LED(23)
レフランプ(1)
光色
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
昼光色(4)
昼白色(9)
電球色(23)
口金
- E11(7)
- E17(1)
- E26(17)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(8)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(10)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(4)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(2)
- オーム電機(239)
- アイリスオーヤマ(56)
- エコリカ(12)
- 東芝ライテック(212)
- 長輝ライトテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(3,794)
- 日動工業(109)
- DELTA(デルタ)(8)
- 富士倉(18)
- 三菱電機(2,947)
- ODELIC(オーデリック)(961)
- コイズミ照明(410)
- DAIKO(大光電機)(311)
- ENDO(遠藤照明)(273)
- 岩崎電気(160)
- 山田照明(103)
- 日機(69)
- 東京メタル(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「led 10w」の検索結果
特価

LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。仕様サービスコンセント:200Wまで色ホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否可エコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
光漏れハロゲンLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED ボール形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
LED一体型防雨クリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
A形LED センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
R63レフ形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)102質量(g)65消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)63周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.092ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
調光機能付7W白色LEDスタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。色ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED光漏れハロゲン 調光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
ハロゲン形LED 超広角 電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,594税込¥1,7531個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
R80レフ形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
R80レフ形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)114質量(g)152消費電力(W)9.5定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類レフ形LEDエコロジー商品省エネ
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
フィラメントLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷防雨タイプなので軒下などにも設置が可能です。材質アルミ高さ(mm)72電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000防水性IP43演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
調光調色伸縮LEDアームライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブルエコロジー商品省エネ
T形LED 60W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 100W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応材質アルミ色ホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
LED防犯灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし
T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED2灯クリップライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。付属品ACアダプター材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約382(本体のみ)消費電力(W)9スイッチ点灯:中間スイッチコード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)全光束(Lm)約750光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-11LED寿命(時間)約40000明るさ昼光色RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30エコロジー商品省エネ
LED2灯スタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
9W昼光色LEDクリップライト ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品ACアダプター材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)9コード長さ(m)約1.6全光束(Lm)約750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-26LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110くわえ幅(mm)平行時:約30エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 一般電球 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷仕様調光対応定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
フィラメントLED エジソン形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
蓄光LED電球40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なしエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)53定格消費電力(W)7.0全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色アズワン品番65-0416-06RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)60電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
A形LED 動体センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライト調光調色機能付き ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10 アーム長:約290 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)4000k(白色)5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
LED防犯灯自動点滅機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なしエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10 アーム長:約290 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)4000k(白色)5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。付属品ACアダプタ材質ABS色ホワイト消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電流(A)1本体質量(kg)約1.3アーム長さ(mm)約550色温度(K)3000/4000/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)LED色電球色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)30周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命