LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック
- 本体寸法(mm)
- ヘッド:約Φ95xH10
アーム長:約290
クリップ/スタンド:約W55xH70xD120 - 色温度
- 3000k(電球色)
4000k(白色)
5000k(昼白色)
- 付属品
- USBコード(コード長約90cm)
- 材質
- ABS+PC
- 消費電力(W)
- 5(明るさ最大点灯時)
- 本体質量(g)
- 170
- 全光束(Lm)
- 【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)
- 入力電圧(V)
- DC5
- 光源
- LED(交換不可)
- 寿命
- 【設計寿命】約25,000時間
- 入力電流(A)
- 0.65
- 照度(Lux)
- 【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)
- 調整機能
- 【色】電球色 白色 昼白色
- くわえ幅(mm)
- 【クリップ】平行時約30
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.56MB)
照明 の新着商品
カテゴリ


































