カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ELPA(8)
- エスコ(4)
- オーム電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「riken 110v10w」の検索結果
特価

ベビーボール球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥139~税込¥153~1個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応