カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y02bkns111wh」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ