カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「y02v4002wh」の検索結果
特価

ACアダプター用分配延長コード
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×