カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-ks02-2410wh」の検索結果

電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷雷ガード付き4個口の電源タップです。コンパクトなホワイトタイプで、デスク周りや寝室、テレビ周辺のちょっとした電源増設に便利。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、PCやAV機器の雷対策にも役立ちます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター×