絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
317件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックショック 武蔵ホルトブラックショック武蔵ホルト(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(10mL)
当日出荷
色あせた黒樹脂パーツが新車時の黒ツヤに復活。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。色あせ・再劣化防止。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り 武蔵ホルトホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
シルバー寸法(mm)60×205×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ボンドバンパー 武蔵ホルトボンドバンパー武蔵ホルト(3件のレビュー)
799税込879
1個(14g)
当日出荷から4日以内出荷
ネンドのように手で練り合わせて作業できるので、形を造ったり、欠損、ヒビ割れの補修がカンタンにできます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ホイール用キズ埋めパテ 水性 武蔵ホルトホイール用キズ埋めパテ 水性武蔵ホルト(6件のレビュー)
859税込945
1本(10g)
当日出荷
アルミ色の水性パテなので目立たずにキズ埋め作業ができる。水性なので乾く前なら水で落とせてやり直しができる。 研磨性がよく作業がスピーディ。 うす付け専用で深さ2mmまでのキズに使用可能0
危険物の類別非危険物
カラータッチ ホイール用(シルバー) 武蔵ホルトカラータッチ ホイール用(シルバー)武蔵ホルト(1件のレビュー)
799税込879
1個(15mL)
7日以内出荷
ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。 アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。 ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。 高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。
用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプシルバーメーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合カラーNo危険物の性状非水溶性
スーパーダートクリーナースポンジ 武蔵ホルトスーパーダートクリーナースポンジ武蔵ホルト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルトカラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り武蔵ホルト(1件のレビュー)
659税込725
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。半透明(パール入)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルトホワイトパールマイカ上塗り武蔵ホルト(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗りペイントです。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途自動車用の補修ペイントです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
エポックス 武蔵ホルトエポックス武蔵ホルト(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
ラストリムーバー 武蔵ホルトラストリムーバー武蔵ホルト(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(70g)
当日出荷
サビに塗って拭き取るだけでサビを取り除きます。ゼリー状なのでタレたりせず、垂直面や下周りにも使用できます。※鉄の赤錆専用です。
質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質
タイヤウェルド(小) 武蔵ホルトタイヤウェルド(小)武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パンクしたその場で直せます。タイヤも同時に膨らみます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。小型バイク125cc以下に使用可能です。
容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
8日以内出荷から11日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
フレキシーラップロング 武蔵ホルトフレキシーラップロング武蔵ホルト
3,198税込3,518
1個
当日出荷
車のマフラーサイレンサーの穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に、補修できます。短時間でキレイに仕上がります。ドライバーで締めこむだけです。
危険物の類別非危険物
ミックスボンド 武蔵ホルトミックスボンド武蔵ホルト(3件のレビュー)
659税込725
1個(25g)
当日出荷
粘土のように手で練り合わせて作業できるので造形や欠損、ヒビ割れの補修が簡単。ほとんどの材料に接着し、真ちゅうパウダー入りなので金属質の表面が得られます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スポイラーパテ 武蔵ホルトスポイラーパテ武蔵ホルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ボディやFRPパーツの補修キット。サビや破損による裂け目、穴、へこみを整形する補修剤です。
セット内容レジン(125mL)、パウダー(99g)、グラスファイバー(30×30cm)、ハードナー(10g)、ヘラ、ミキシングバー種別FRP用パテグレー研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
FRPプライマー 武蔵ホルトFRPプライマー武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(180mL)
当日出荷
FRPパーツに塗装する事で、上塗り塗料との密着が高まります。
用途車のFRP製エアロパーツ(フロントスポイラー、サイドスカート、リアウィング)、バイクのカウル等、ゲルコート仕上げされたパーツの補修塗装や、塗り替え時の下塗りに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ベルトスプレー 武蔵ホルトベルトスプレー武蔵ホルト(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(70mL)
当日出荷
自動車用ベルト鳴き止めスプレーです。全てのタイプのベルトに使用できます。ベタつかず、汚れを落とし老化を防止します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
キズ消しスプレー 武蔵ホルトキズ消しスプレー武蔵ホルト(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(150g)
当日出荷
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状粒度2~5μ質量(g)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量133mL危険物の性状非水溶性
クロームクリーン(小) 武蔵ホルトクロームクリーン(小)武蔵ホルト
719税込791
1本(40g)
当日出荷
微粒子アルミナとクリーナーの働きで、メッキのサビをキレイに落とします。自転車・オートバイ・その他の金属メッキ部分に使用できます。
危険物の類別非危険物
カーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW武蔵ホルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーBMW寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ ヒートペイント 武蔵ホルトホルツ ヒートペイント武蔵ホルト
3,898税込4,288
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。 スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。 塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能。
寸法(mm)105×185×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ キャンディーカラー 武蔵ホルトホルツ キャンディーカラー武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(180mL)
当日出荷
透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クロームポリッシュ・プラス 武蔵ホルトクロームポリッシュ・プラス武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)
当日出荷
カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状危険物の類別非危険物
塗りあと整えパッド 武蔵ホルト塗りあと整えパッド武蔵ホルト(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
塗装時に発生するブツ取り研磨スポンジ・タッチアップペイントの研磨にも最適・小さな部位の研磨に最適・3000番相当で深いキズが入りにくい・プロも愛用
危険物の類別非危険物
ステッカーリムーバーリキッド 武蔵ホルトステッカーリムーバーリキッド武蔵ホルト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系質量(g)20
カーペイント(ボカシ剤) 武蔵ホルトカーペイント(ボカシ剤)武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
当日出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ラバースプレーペリット マットクリア 武蔵ホルトラバースプレーペリット マットクリア武蔵ホルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途車体塗装面、ホイールなどの保護マットクリア容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ラバースプレーペリット マットホワイト 武蔵ホルトラバースプレーペリット マットホワイト武蔵ホルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途車体塗装面、ホイールなどの保護マットホワイト容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
7日以内出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ武蔵ホルト(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
8日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi武蔵ホルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーVW/Audi寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ キャンディーカラー 下塗り 武蔵ホルトホルツ キャンディーカラー 下塗り武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(180mL)
4日以内出荷
透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
シルバー寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (パール 下塗り) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (パール 下塗り)武蔵ホルト(3件のレビュー)
969税込1,066
1本(180mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガラス専用 強力ステッカーはがし 武蔵ホルトガラス専用 強力ステッカーはがし武蔵ホルト
1,398税込1,538
1本(20mL)
当日出荷
窓ガラスに使用を限定した事で従来品よりも大幅に剥離性能をUP。しつこい糊残りなどもすっきりキレイに除去します。
サンドブロック 武蔵ホルトサンドブロック武蔵ホルト
819税込901
1個
当日出荷
研磨ブロックの4面にサンドペーパーがセットされておりこれ一つで塗装前の下地作りからコンパウンド作業前の下地作りまで可能。 カラータッチなどの小スペースの補修に最適な研磨ツール。
危険物の類別非危険物
サビ取り消しゴム 武蔵ホルトサビ取り消しゴム武蔵ホルト
699税込769
1個
4日以内出荷
こするだけで、サビが簡単に落せます。
危険物の類別非危険物
トップグリース 武蔵ホルトトップグリース武蔵ホルト(1件のレビュー)
729税込802
1本(180mL)
4日以内出荷
無色・無臭の高粘着性(垂れない)グリースです。金属の回転、摩擦部分の動きを滑らかにします。自動車のドア・トランク・ボンネットのヒンジ、ジャッキ、自動車のチェーン等の回転部分の潤滑に。ご家庭内のドアヒンジ、門扉、工具等稼動部分のスベリを良くします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ラドウェルド(ブリスターパック) 武蔵ホルトラドウェルド(ブリスターパック)武蔵ホルト
1,798税込1,978
1本(125mL)ほか
4日以内出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
ネルクロス 武蔵ホルトネルクロス武蔵ホルト(2件のレビュー)
759税込835
1セット(3枚)
当日出荷
コンパウンド磨き、WAX仕上げなどに最適なネルクロスの3枚セットです。 ボディに優しく、キレイに仕上がる。 水や油を良く吸い取る。 繊維クズが残りづらい。
材質ネル寸法(mm)195×125危険物の類別非危険物