カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵ホルト
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(50)
  • ニッサン(21)
  • BULGIN(21)
  • ミネベアミツミ(15)
  • KTM(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ホンダ(9)
  • TRUSCO(8)
  • ダイヘン(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 山洋電気(5)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • KTC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SUN(3)
  • コーワソニア(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p701」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
739税込813
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (ソリッド)武蔵ホルト(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
自動車用塗料カテゴリ
関連カテゴリ