KDS スライドラックムラテック16日以内出荷
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。均等積載量(kg/段)1000奥行(mm)820高さ(mm)2020間口(mm)2950棚段数(段)(スライド棚)6、(固定棚)2最大積載量(kg/台)8000トラスコ品番452-8450材質スチールストローク(mm)800質量(kg)816タイプ2連型棚板寸法(mm)(スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295棚板調整ピッチ(mm)50