カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- Watlow
- SMC(78)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ユニベール(5)
- 不二貿易(4)
- 三菱ふそう(3)
- ホーシン(HOSHIN)(3)
- TPP(3)
- 日東工業(2)
- 篠原電機(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- リブドゥコーポレーション(2)
- ATEN(2)
- RS PRO(2)
- 萩原(2)
- カトージ(2)
- メディカル・エイド(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「2cm-105」の検索結果

シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷から6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷。[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)1×30、(mm換算)25×762●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):150(100V換算時:105W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-58