カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- イエロー ジャケット
- モノタロウ(2)
- アサダ(13)
- エスコ(9)
- イチネンTASCO(8)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- ダイキン工業(2)
- 三井・ケマーズフロロプロダクツ(2)
- デンゲン(1)
- testo(テストー)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- 日本サン石油(1)
- アオホンケミカルジャパン(1)
- プロステップ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 四国繊維販売(1)
「hcfc」の検索結果
商品豆知識

1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用