カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
    • 液体肥料(3)
    • 肥料(14)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 液肥混入器/フィルター/補修部品(1)
絞り込み
適合作物
  • その他(2)
  • 花木(1)
  • 野菜(2)
  • 鉢花(1)
ブランド
  • ハイポネックスジャパン
  • ハイポネックス(10)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(3)
  • メネデール(4)
  • レインボー薬品(2)
  • フローラ(1)
  • 万田発酵(2)
  • フマキラー(1)
  • OATアグリオ(1)
  • 大平物産(1)
  • マサル工業(1)
  • 豊幸園(17)
  • CKD(7)
  • 共立機巧(6)
  • スナオ電気(6)
  • アミノール化学研究所(5)
  • サンホープ(5)
  • 生科研(5)
  • タカギ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「液肥」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メトロミックス ハイポネックスジャパンメトロミックスハイポネックスジャパン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です。厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます。
適合作物鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
フォスビット K ハイポネックスジャパンフォスビット Kハイポネックスジャパン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です
用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。)使用量葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔)取扱説明書(0.15MB)適合作物野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
ボンバルディア ハイポネックスジャパンボンバルディアハイポネックスジャパン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。 植物に対して、生長の促進、生産性と質の向上、ストレスに対する抵抗性を高めるなどの特長があります。 土壌に対して、土壌組織の改良、土壌の通気性を向上、養分の吸収を高めるなどの特長があります。
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:0.5%、カリ全量:0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン取扱説明書(0.54MB)適合作物植物全般用商品タイプ業務用
メトロミックス ハイポネックスジャパンメトロミックスハイポネックスジャパン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
適合作物たねまき、プラグ苗、さし木、さし芽の繁殖 ※406穴や512穴の細かいプラグトレイにも対応
レディアースJ ハイポネックスジャパンレディアースJハイポネックスジャパン
6,498税込7,148
1袋(40L)
3日以内出荷
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます
容量(L)40
フォスビットK ハイポネックスジャパンフォスビットKハイポネックスジャパン
4,698税込5,168
1袋(1L)ほか
3日以内出荷
亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です。特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。高温や曇天などストレス環境下において植物の代謝を活性化します。他バイオスティミュラント資材と併用することで更に効果が高まります。植物を健全にし、様々なストレスに強くします。
成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%、フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。
ハイポネックス液 ハイポネックスジャパンハイポネックス液ハイポネックスジャパン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
チッソ、リンサン、カリの他に微量要素とビタミンがバランスよく配合された高純度液肥です。あらゆる植物の全生育期間を通じて生育、開花を促進し、植物の品質を向上させます。造園、花壇植栽、のり面などの緑化事業にも幅広く使用されています。
成分N-P-K=6-10-5適合作物あらゆる植物の全生育期間
メトロミックス ハイポネックスジャパンメトロミックスハイポネックスジャパン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)肥料バランスと保水性を保つために赤玉土と砂(たねまき野菜用のみ)を配合しました。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
適合作物野菜(葉菜類や果菜類)のたねまき、プラグ苗、さし木、さし芽の育苗、繁殖 ※細かいプラグトレイにも対応
レディアース ハイポネックスジャパンレディアースハイポネックスジャパン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です。厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます。
バタヨン ハイポネックスジャパンバタヨンハイポネックスジャパン
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
高濃度フルボ酸液肥植物づくりに適した土壌に素早く回復バタヨンはフルボ酸と有機物を多く含む”土壌のための”バイオスティミュラント資材です。作物の収穫量と品質がすばやく向上し早熟性とサイズの均一性が改善されます。含有するフルボ酸は、低温、極端なpH、あるいは作物への負荷が大きい時など、特にストレスのある条件下で、収穫量を安定させます。含有する発酵有機成分が、土壌の硝化プロセス、リンの可溶化、カリの無機化を促進します。また、有機物の分解を促進する効果もあります。バタヨンはカリを含むため果菜類や塊茎作物などのカリ欠乏の予防や果実肥大に効果的です。
メトロミックス ハイポネックスジャパンメトロミックスハイポネックスジャパン
6,498税込7,148
1袋(40L)
3日以内出荷
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)肥料バランスと保水性を保つために赤玉土と砂(たねまき野菜用のみ)を配合しました。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
成分ピートモス、バーミキュライト、赤玉土、初期栄養、緩効性肥料(マグァンプほか)、湿潤剤など適合鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖容量(L)40
ユニバーゾル ブルー ハイポネックスジャパンユニバーゾル ブルーハイポネックスジャパン
26,980税込29,678
1袋(25kg)
3日以内出荷
溶解性が高い粉末液肥です。色で製品の識別ができます。低価格、高品質を実現しました。チッソ成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に使用できます。微量要素入りで、鉄、マンガン、銅、亜鉛はキレート化されています。
タイプブルー容量(kg)25成分(チッソN-リン酸P-カリK)N18-P11-K18
ユニバーゾル オレンジ ハイポネックスジャパンユニバーゾル オレンジハイポネックスジャパン
26,980税込29,678
1袋(25kg)
3日以内出荷
溶解性が高い粉末液肥です。色で製品の識別ができます。低価格、高品質を実現しました。チッソ成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に使用できます。微量要素入りで、鉄、マンガン、銅、亜鉛はキレート化されています。
タイプオレンジ容量(kg)25成分(チッソN-リン酸P-カリK)N16-P5-K25
ボンバルディア ハイポネックスジャパンボンバルディアハイポネックスジャパン
42,980税込47,278
1本(20L)
3日以内出荷
スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。「バイオスティミュラント(生物刺激資材)」としての様々な植物原料由来の物質を多く含んでいます。土壌構造の改良と作物の品質向上のダブル効果が得られます。
容量(L)20主成分窒素全量 8.0%、リン酸全量 0.5%、カリ全量 0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン
ユニバーゾル ソフトウォーターカルシウム ハイポネックスジャパンユニバーゾル ソフトウォーターカルシウムハイポネックスジャパン
29,980税込32,978
1袋(25kg)
3日以内出荷
溶解性が高い粉末液肥です。色で製品の識別ができます。低価格、高品質を実現しました。チッソ成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に使用できます。微量要素入りで、鉄、マンガン、銅、亜鉛はキレート化されています。
タイプソフトウォーター、カルシウム容量(kg)25成分(チッソN-リン酸P-カリK)N14-P7-K21
ユニバーゾル バイオレット ハイポネックスジャパンユニバーゾル バイオレットハイポネックスジャパン
30,980税込34,078
1袋(25kg)
3日以内出荷
溶解性が高い粉末液肥です。色で製品の識別ができます。低価格、高品質を実現しました。チッソ成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に使用できます。微量要素入りで、鉄、マンガン、銅、亜鉛はキレート化されています。
タイプバイオレット容量(kg)25成分(チッソN-リン酸P-カリK)N10-P10-K30
プロフェッショナルハイポネックス ハイポネックスジャパンプロフェッショナルハイポネックスハイポネックスジャパン
15,980税込17,578
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
チッソ、リンサン、カリの他に微量要素とビタミンがバランスよく配合された水溶性の高純度粉末液肥で、効果は速効性です。2kgアルミ袋入りで、少量使用に便利です。植物の種類、生育段階に応じて活着、生育、開花を促進し、鉢物、花壇苗、切花の品質を向上させます。微量要素の補給にも適し、葉面散布としても効果的です。塩類の集積やガス害の心配も少なく、pHは植物に適した範囲内で安定しています。
スーパードス 20 モービルユニット ハイポネックスジャパンスーパードス 20 モービルユニットハイポネックスジャパン
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
水圧だけで他の動力は一切不要です。40倍~500倍に希釈できるので少量の原液タンクで大量の希釈液を植物に与えることができます。一旦セットすると常に一定比率で混合します。ワンウェイガスケットのはたらきで、エンジン部に溶液が入りません。スーパードス20にアルミ製2輪キャリーがセットになっています。小回りがきくので移動が楽に行えます。水源があれば畑下露地でも液肥等を効率よく与えることができます。
用途電源がない場所で薬液を入れるときに。セット内容1次フィルター、アルミ製2輪キャリー、ネジ口金材質特殊樹脂、アルミ幅(mm)523高さ(mm)1110取付方式オスネジ奥行(mm)470流量(L/h)11~4500(0.18~75L/min)適合圧力(MPa)0.034~0.69口径【取付】1BSP