絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

室本鉄工

室本鉄工のページです。室本鉄工は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名室本鉄工株式会社
所在地〒573-1132 大阪府枚方市招提田近1丁目8番1号
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイプラニッパ 室本鉄工

    ハイプラニッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲート切断に!
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • ダクトカッター 室本鉄工

    ダクトカッター

    室本鉄工(11件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
  • メリーカッタ 替刃 室本鉄工

    メリーカッタ 替刃

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • ペンチ・ニッパ用交換バネ 室本鉄工

    ペンチ・ニッパ用交換バネ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • エレクトニッパ 室本鉄工

    エレクトニッパ

    室本鉄工(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プリント基板リード線の連続切断に最適。
    仕様ソフトカバー・バネ付刃形薄刃
  • 鋭刃付強力ニッパ 室本鉄工

    鋭刃付強力ニッパ

    室本鉄工(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • 強力ペンチ 室本鉄工

    強力ペンチ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
    仕様成形カバー付
  • 強力ニッパ 室本鉄工

    強力ニッパ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特に切断力に優れ、堅牢。
    仕様ソフトカバー付刃形厚刃寸法b(mm)12.5
  • ハイプラニッパ (平刃) 室本鉄工

    ハイプラニッパ (平刃)

    室本鉄工(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • SX10用樹脂板 室本鉄工

    SX10用樹脂板

    室本鉄工(2件のレビュー)
    719税込791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    全長(mm)190トラスコ品番323-0317質量(g)190
  • SX5用樹脂板 室本鉄工

    SX5用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9501
  • メリーカッタ 室本鉄工

    メリーカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
    用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
  • 先細プラニッパ 室本鉄工

    先細プラニッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
    呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバーバネ付トラスコ品番104-1631寸法(mm)128全長(mm)128質量(g)90切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
  • 先刃ニッパ 室本鉄工

    先刃ニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
    呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1370寸法(mm)122全長(mm)122質量(g)65刃形薄刃寸法a(mm)12.0寸法b(mm)7.0切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8寸法c(mm)25.0
  • ミニストリッパ 室本鉄工

    ミニストリッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ケーブルストリッパの三ツ星品! 芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮 V型刃で電線へのセッティングは簡単です。 狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。 ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付) 脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。 Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
    トラスコ品番212-1697全長(mm)120質量(g)260切断可能範囲2.6(Φ)脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5芯線径(Φ)0.25~2.6
  • メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工

    メリー ロングダクトカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
    用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
  • プライヤ カップリングツールジュニア 室本鉄工

    プライヤ カップリングツールジュニア

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番675-9446全長(mm)120
  • ダクトプラニッパDK65 室本鉄工

    ダクトプラニッパDK65

    室本鉄工(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。 奥深い箇所のゲート切断ができます。
    用途配線ダクトの開口作業。 樹脂製品の切断。全長(mm)250トラスコ品番342-9270質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
  • ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工

    ロングブレード・メリーカッタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
    用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • ロングエンドプラニッパ 室本鉄工

    ロングエンドプラニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    35mmの奥行のあるエンドニッパです。
    用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)190仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3
  • VA線ニッパ 室本鉄工

    VA線ニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    切断能力(mm)VA線 Φ2.0×3芯
  • エンドニッパ 室本鉄工

    エンドニッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所の切断に。
    全長(mm)134呼び寸法(mm)130仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191質量(g)80切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • ペンチ 室本鉄工

    ペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
    材質(柄部)成形カバー
  • ミニチュアエンドニッパ 室本鉄工

    ミニチュアエンドニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
    呼び寸法(mm)115全長(mm)118仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • メリーバネ 室本鉄工

    メリーバネ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番281-7535適合本体SX5
  • メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm 室本鉄工

    メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
    用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150トラスコ品番853-5177質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。切断能力(mm)最大幅80トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • 強力圧着ペンチ 室本鉄工

    強力圧着ペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
    全長(mm)200質量(g)300呼び寸法200使用範囲2.0Sg迄取付穴落下防止用ひも取付穴:有切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • JISペンチ 室本鉄工

    JISペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
    材質(柄部)ソフトカバー取付穴落下防止用ひも取付穴:無
  • メリー 骨抜きプライヤ 室本鉄工

    メリー 骨抜きプライヤ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
    全長(mm)120仕様ばね付先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
  • コンパウンドニッパ 室本鉄工

    コンパウンドニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
    用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
  • ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工

    ダクトカッター用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット(5個)
    当日出荷
    交換用樹脂板(5個入り)です。
  • エアニッパー用替刃 スタンダードS型 室本鉄工

    エアニッパー用替刃 スタンダードS型

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    刃先形状標準刃
  • クリッププライヤー 室本鉄工

    クリッププライヤー

    室本鉄工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155
  • 大径ケーブルストリッパ 室本鉄工

    大径ケーブルストリッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。
    トラスコ品番400-5392全長(mm)180質量(g)210脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
  • VVFストリッパ 室本鉄工

    VVFストリッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
    全長(mm)185質量(g)470脱皮能力Φ1.6mm×2芯Φ2.0mm×2芯Φ1.6mm×3芯Φ2.0mm×3芯トラスコ品番111-4646
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
室本鉄工 【通販モノタロウ】 最短即日出荷