特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
536件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル GSタイプカールホースGS850 室本鉄工

    ナイル GSタイプカールホースGS850

    室本鉄工
    9,598税込10,558
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-7107材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.0
  • ナイル GSタイプカールホースGS650 室本鉄工

    ナイル GSタイプカールホースGS650

    室本鉄工
    7,999税込8,799
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-7105材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約2.0
  • 角型エアーヒートニッパ 本体 室本鉄工

    角型エアーヒートニッパ 本体

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
    用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアヒートニッパ用デジタル表示トランス 室本鉄工

    エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
    用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200
  • 二枚式斜ニッパ(成形カバー付) 室本鉄工

    二枚式斜ニッパ(成形カバー付)

    室本鉄工
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
    用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。仕様薄刃、ばね付
  • ゲートカッター替刃GCX5用 室本鉄工

    ゲートカッター替刃GCX5用

    室本鉄工
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番412-6084適合機種GCX5質量(g)60
  • エアーニッパ 室本鉄工

    エアーニッパ

    室本鉄工
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
    使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口G1/4
  • 通管強力ペンチ 室本鉄工

    通管強力ペンチ

    室本鉄工
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
    仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598全長(mm)185質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 先丸ダックビルプライヤ 室本鉄工

    先丸ダックビルプライヤ

    室本鉄工
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。
    仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6601全長(mm)199質量(g)200種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)4×3先端形状ラウンドノーズ
  • ナイル 卓上ストリッパ本体CST100 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体CST100

    室本鉄工
    349,800税込384,780
    1台
    50日以内出荷
    ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
    用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0196全長(mm)420質量(kg)13.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169空気消費量(cm3/回)3000ホース取付口G1/4脱皮能力外径15mm、長さ100mm
  • ダイスペンチ 室本鉄工

    ダイスペンチ

    室本鉄工
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
    用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。付属品成形カバー付切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
  • マルチハサミ専用替刃(柳刃) 室本鉄工

    マルチハサミ専用替刃(柳刃)

    室本鉄工
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
    用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
  • マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工

    マルチハサミ(前方排気型)

    室本鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
    用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
  • エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ) 室本鉄工

    エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)

    室本鉄工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りにトラスコ品番368-9280適合本体MR-20種別替刃(MR20用)質量(g)135刃形超硬クリッパー刃
  • VA線ストリッパー 室本鉄工

    VA線ストリッパー

    室本鉄工
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
    用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具トラスコ品番364-9989全長(mm)190質量(g)380呼び寸法190対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm
  • 軽量スリムペンチ 室本鉄工

    軽量スリムペンチ

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
    仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付脱皮能力Φ1.7穴付
  • ネジラーZA185 室本鉄工

    ネジラーZA185

    室本鉄工
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番327-3521全長(mm)195質量(g)280種類ねじプライヤ
  • ナイルプレートシャー用替刃ハイス刃 室本鉄工

    ナイルプレートシャー用替刃ハイス刃

    室本鉄工
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番327-3211質量(g)320
  • ヒルソー専用ヤスリ 室本鉄工

    ヒルソー専用ヤスリ

    室本鉄工
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    全長(mm)105質量(g)14
  • SEタイプカールホース 室本鉄工

    SEタイプカールホース

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,259税込4,685
    1本
    6日以内出荷
    材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ニューカールホースカール外径(Φmm)28
  • MR型エヤーニッパ MR10 替え刃 室本鉄工

    MR型エヤーニッパ MR10 替え刃

    室本鉄工
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 替え刃 室本鉄工

    替え刃

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3545
  • エアニッパ用圧着刃 室本鉄工

    エアニッパ用圧着刃

    室本鉄工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合本体MR30Aタイプ質量(g)360寸法b(mm)6.5
  • エアーニッパ超鋼チップ付替刃 室本鉄工

    エアーニッパ超鋼チップ付替刃

    室本鉄工
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番852-3553
  • エアニッパ用クイキリ刃 室本鉄工

    エアニッパ用クイキリ刃

    室本鉄工
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3303開き幅(mm)5.5
  • 先曲りプライヤ 室本鉄工

    先曲りプライヤ

    室本鉄工
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。狭く奥深い箇所の物をつかむときに。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番853-4852寸法(mm)140全長(mm)143質量(g)85種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ
  • ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし) 室本鉄工

    ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし)

    室本鉄工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。L 50 の先端を45 °に曲げてあります。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1515寸法(mm)200全長(mm)198質量(g)145種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ
  • ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし) 室本鉄工

    ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし)

    室本鉄工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・事務機器、電気機器のアフターサービスに!。・プラスチックの切断に!。・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・先端を薄平たく加工してあります。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1540寸法(mm)185全長(mm)187質量(g)130種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ/ロングノーズ
  • ロングハンドルニードルプライヤ (先端部ギザなし) 室本鉄工

    ロングハンドルニードルプライヤ (先端部ギザなし)

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・事務機器、電気機器のアフターサービスに!。・プラスチックの切断に!。・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・小型精密機器の分解・組立作業に。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1485寸法(mm)200全長(mm)202質量(g)145種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ
  • ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用 室本鉄工

    ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合AF5Aトラスコ品番368-9212全長(mm)約70質量(g)25山数36
  • 機械取付用角型エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    機械取付用角型エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
  • スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用) 室本鉄工

    スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)

    室本鉄工
    31,980税込35,178
    1丁
    6日以内出荷
    ・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
  • 電動ハサミ ES003用刃(曲線刃) 室本鉄工

    電動ハサミ ES003用刃(曲線刃)

    室本鉄工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    PSH05ES003用刃
    適合曲線刃トラスコ品番104-0669質量(g)70
  • ミニチュア 先曲りニードルプライヤ 室本鉄工

    ミニチュア 先曲りニードルプライヤ

    室本鉄工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    M-06の先端を45°曲げてあります。
    用途精密機器の分解・組み立て、リード線加工等仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1591寸法(mm)110全長(mm)113質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし先端形状ニードルノーズ
  • 穴付ニッパ 室本鉄工

    穴付ニッパ

    室本鉄工
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・小型、精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。ストリップ穴付
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1507寸法(mm)100全長(mm)100質量(g)55
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    切断・圧着・つぶし作業に!
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
  • AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工

    AS型エヤーハサミ(本体のみ)

    室本鉄工
    48,980税込53,878
    1丁
    6日以内出荷
    単発式です。
    用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
  • エアーニッパー替刃 室本鉄工

    エアーニッパー替刃

    室本鉄工
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    用途裸端子圧着用替刃
  • ニードルプライヤ 室本鉄工

    ニードルプライヤ

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を細く仕上げてあり、エレクトロニクス分野の他、貴金属関係の分解、組立てにも適します。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1558寸法(mm)110全長(mm)113質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし先端形状ニードルノーズ
  • VVFストリッパ用替刃 室本鉄工

    VVFストリッパ用替刃

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特許新機構で、軽い力で脱皮できます。
    トラスコ品番824-8271質量(g)30