絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 室本鉄工
- 3ページ目
3ページ目: 室本鉄工のすべての商品

超硬ハイプラニッパ
室本鉄工¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
ミニチュア先刃プラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷用途狭い箇所にある、細いゲートの切断に適しています。全長(mm)122呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー、バネ・刃のくい違い防止ストッパ、バネ落下防止ピン付トラスコ品番342-9181質量(g)70切断能力(Φmm) 樹脂2.0
フラットノーズプライヤ
室本鉄工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を薄く、平たく加工してあります。先端形状フラットノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1744寸法(mm)110全長(mm)112質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし
ギザ付ニードルプライヤ
室本鉄工(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1892寸法(mm)140全長(mm)146質量(g)75種類ノーズプライヤ先端ギザ付
プッシュ式ミニベルタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(L/min)300無負荷時ベルト速度(m/分)2200適合コンプレッサ出力(kW)2.2付属品ベルト #60/#100 各1枚ベルト幅W×長さL(mm)20×520全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
ハイプラニッパ (山形刃)
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷樹脂ゲート切断に !。やや製品に、くい込むように切れます。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ヒートニッパ用トランス
室本鉄工¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ヒートニッパを使用するときに必要なトランスです。 24ボルトに変圧して使用します。 刃先を加熱するのに必要です。適合(ヒートニッパ)HT-130、HT-160、HT-180、HT-200トラスコ品番819-9082摘要(30VA・MAX)入力AC100V
塩ビパイプカッター
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(mm)42全長(mm)220質量(g)340トラスコ品番387-8066
メリー 超硬ワイヤニッパ175mm
室本鉄工¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)175仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
メリー コンパウンドニッパ160mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。用途鉄線・銅線の一般切断作業。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R
室本鉄工¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷凸R25の刃を付けています。用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)150仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131切断能力(mm)(ABS樹脂)5
エレクトロニッパ(飛散防止具付)
室本鉄工¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
電工ペンチXP200
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷独特な形状のエラストマーカバーを使用しています。全長(mm)200トラスコ品番327-3539質量(g)360切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷から翌々日出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ラジオペンチ
室本鉄工¥3,098税込¥3,4081個当日出荷小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。寸法(mm)130仕様切断刃・先端部ギザ付トラスコ品番111-2023全長(mm)130質量(g)60先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ付き
メリーマグネットペンチ
室本鉄工¥5,398~税込¥5,938~1丁翌々日出荷から3日以内出荷掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!材質炭素銅刃部硬度HRC58~62
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷全長(mm)230仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
メリー フラットプラニッパ130mm
室本鉄工¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刃部は頭部の面と同一面のフラットです。用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。全長(mm)130仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-8950質量(g)90刃形ストレート刃切断能力(mm)(ABS樹脂)3
メリー 通管強力ペンチ225mm
室本鉄工¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。全長(mm)225付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
メリー ギザ付リードペンチRD310
室本鉄工¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷先端部を幅広く強靭に加工しています。用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。全長(mm)160仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし付属品ソフトカバートラスコ品番368-9221質量(g)115
ヒルソー用替刃
室本鉄工¥10,980税込¥12,0781組(10枚)当日出荷適合AF10S用トラスコ品番368-9239質量(g)110被削材木工・アルミ山数14使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合替刃ヒルソー専用替刃