カテゴリ
- 空圧工具(12)
絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CHINO(チノー)(1)
- KITO(キトー)(6)
- KSフィルター(1)
- KTC(1)
- KYOWA(協和製作所)(8)
- MKカシヤマ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ミヤコ自動車(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱電機(2)
- 東日興産(TN)(2)
- 長野計器(3)
「mr-30a」の検索結果

MR型エヤーニッパ(本体のみ)
室本鉄工¥54,980税込¥60,4781丁翌々日出荷本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454全長(mm)176質量(g)620グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2450替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT
室本鉄工¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ