カテゴリ
- 自動車補修部品(350)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- 制御機器(130)
- バイク純正部品(76)
- バイク部品(55)
- 自動車純正部品(47)
- パソコン/周辺機器(38)
- トラック用品・パーツ(36)
- 建築金物(34)
- 家電(20)
- 農業機械(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 電気材料(16)
- 切削工具(16)
- 安全標識(15)
- オフィス家具(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業工具(12)
- メカニカル部品(11)
- 安全用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 空圧工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 事務用品(6)
- 縫製用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 保管用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(16)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- GOAL(ゴール)(9)
- MAZDA(マツダ)(44)
- NAKANO(329)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- SMC(136)
- TOSTEM(LIXIL)(15)
- TOTO(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- アルインコ(9)
- サトーパーツ(18)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
- ホンダ(10)
- ホームテイスト(11)
- メディアカバーマーケット(23)
- 東洋技研(16)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS-E, シリーズ, オス, 3極 MS3102E14S-7P
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷AmphenolMS-E円筒型コネクタは、シェルサイズが14でクラスEですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜1250Vac(RMS)です。中→重量級の円筒型耐久性に優れた、現場での実績がある設計耐環境性です。極数3シリーズMS-E定格電圧(V)700定格電流(A)13シェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型ねじ式クイックカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015接続方向ストレート
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
グルースティック プラスチックヨウ
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10本)当日出荷プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ![偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89544762-180424-02.jpg)
偏光クリップオングラス AS-7P
アックス[安全保護具](2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。形状二眼型質量(g)11寸法(幅W×高さH)(mm)130×38機能防傷加工・UVカット材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット400nm2018年トラスコ掲載ページ6 0051
αレターケース片引
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。色クリアサイズA4引出し内寸法(mm)227×307×浅36引出し組合せ浅型
組端子台
東洋技研¥739~税込¥813~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
組端子台
東洋技研¥589~税込¥648~1個当日出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
カラーコーン用プリズム反射ステッカー
ブラスト興業¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。 プリズム反射シート採用 夜間の注意喚起に最適用途多目的材質プリズム反射シート高さ(mm)約350取付方式ステッカー横(mm)約140(頂点)/約240(底辺)
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
組端子台
東洋技研¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台
東洋技研¥739税込¥8131個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ
マックステル¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様ニッケルメッキ色グレー





ケーブルホルダー
ORICO¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
エレガントスイートペーパーバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)6日以内出荷淡いピンクベージュのカラーと女性らしい エレガントなラインで上品さを表現しました。 フォーマルにもお使いいただけるカラーです。仕様両面同デザイン材質紙色ピンクベージュ
組端子台
東洋技研¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から46日以内出荷・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89544762-180424-02.jpg)