カテゴリ
- 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
「zcr8p」の検索結果

エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷切断・圧着・つぶし作業に!使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT
室本鉄工¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥51,980税込¥57,1781丁6日以内出荷増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508