カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- バイク部品(9)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EATON(イートン)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- KITACO(1)
- KSフィルター(4)
- KTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SBS(1)
- SMC(30)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- つくし工房(1)
- アクリサンデー(1)
- ハリケーン(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- 室本鉄工(1)
- 本多電子(HONDEX)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s9ps」の検索結果

NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781パック(500個)当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷から8日以内出荷大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)1~9(1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直





+2
PPクラフトシート
アクリサンデー(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
液晶保護フィルム Pixio PX259 Prime S PX259PS 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥5,698税込¥6,2681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Pixio PX259 Prime S PX259PS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶保護フィルム Pixio PX248 Prime S PX248PS 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Pixio PX248 Prime S PX248PS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561228-260903-02.jpg)
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点]
KTC¥219,800税込¥241,7801セット翌々日出荷作業を効率化させるロングスイベルラチェット、インパクトドライバセット採用。自動車及び、機械整備全般に使用できます。その他入組点数(点):72セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S, 10S●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10)●スパナ:S2- 05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417●めがねレンチ45°×6°ロング:M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット : 4, 5, 6mm)●モンキレンチ:WMA-250●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●トレイ(2枚)質量(kg)71差込角(sq.)9.5
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561228-260903-02.jpg)