特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,253件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P60.5 M4 (L6-20R 準拠) 明工社

    機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P60.5 M4 (L6-20R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用3P 20A引掛埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用3P 20A引掛埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    849税込934
    1個
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用3P 20A埋込コンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用3P 20A埋込コンセント P:83.5 M4

    明工社
    679税込747
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用3P 20A埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用3P 20A埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    679税込747
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用2P 20A 埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用2P 20A 埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    549税込604
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 Φ3.2 明工社

    機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 Φ3.2

    明工社
    179,800税込197,780
    1袋(200個)
    21日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

    明工社
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    279,800税込307,780
    1袋(200個)
    21日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5Φ3,2 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5Φ3,2

    明工社
    619税込681
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4

    明工社
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 20A 埋込コンセント(白) 明工社

    接地3P 20A 埋込コンセント(白)

    明工社
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地3P 15A 埋込コンセント(白) 明工社

    接地3P 15A 埋込コンセント(白)

    明工社
    619税込681
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML抜け止め接地コンセント(接地リード線付)(白) 明工社

    ML抜け止め接地コンセント(接地リード線付)(白)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 30A 埋込コンセント(白) 明工社

    3P 30A 埋込コンセント(白)

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(黒) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(黒)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(赤) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(赤)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(緑) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(緑)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 15A 防水コネクター(組)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白) 明工社

    15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)

    明工社
    199,800税込219,780
    1袋(400個)
    21日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 緑 3m 明工社

    病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 緑 3m

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) チョコ 3m 明工社

    病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) チョコ 3m

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付(赤) 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付(赤)

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付(緑) 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付(緑)

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付(チョコ) 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付(チョコ)

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付(赤) 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付(赤)

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付(緑) 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付(緑)

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付(チョコ) 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付(チョコ)

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)