絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 明工社
- 28ページ目
28ページ目: 明工社のすべての商品

15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCTF1m 接地プラグ付
明工社¥14,980税込¥16,4781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 1定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCT5m ハーネスプラグ付
明工社¥16,980税込¥18,6781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 5定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥16,980税込¥18,6781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF5m接地プラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF3m接地プラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 3定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付
明工社¥10,980税込¥12,0781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 1定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT5mハーネスプラグ付
明工社¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 5定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF1m接地プラグ付
明工社¥10,980税込¥12,0781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 1定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT5mハーネスプラグ付
明工社¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 5定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
明工社¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から6日以内出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています仕様(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル/グリップ、ブッシング付プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ML表示付オフライトスイッチ(4路)
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷オフライト4路用途3箇所以上の電源操作に使用します仕様ML端子定格電圧(V)100定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
B.B.B(2P)白
明工社¥799税込¥8791個5日以内出荷送り配線用ジョイントBOX用途工場設備、屋外工事等に使用します極数2P定格電圧(V)300定格電流(A)20端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
病院用吊り下げ接地タップ
明工社¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷天井に吊下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線をなくすことができます。 タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくしてありますので、汚れても清拭しやすい形状となっています。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。 タップの高さを200mm間隔で4段階(最大降下距離:800mm)に調整可能です。 JIS T 1201に適合したコンセントとプラグで構成されていますので、医療施設などでの使用に適しています。 コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)
明工社¥999税込¥1,0991個5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)
明工社¥889税込¥9781個5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V
明工社¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)通電表示ランプ付15A.125V
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。仕様通電表示ランプ付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V
明工社¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ通電表示ランプ付15A.125V
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。仕様通電表示ランプ付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A インレット
明工社¥669税込¥7361個5日以内出荷極数接地3P定格電圧(V)250耐電圧極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上)ねじ締付トルク(N・m)1.2N・mRoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円
明工社¥629税込¥6921個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応