絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,264件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠) 明工社接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠)明工社
829税込912
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)白 明工社接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)白明工社
1,998税込2,198
1個
欠品中
定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
ML接地コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社ML接地コンセント(接地リード線付)(赤)明工社
679税込747
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
MLアースターミナル付接地コンセント(カバー付)(赤) 明工社MLアースターミナル付接地コンセント(カバー付)(赤)明工社
999税込1,099
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスコネクターボデー 明工社ハーネスコネクターボデー明工社
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MJ2499ハーネスコネクターボデーは、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。
白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
MLボード押さえ金具(2連用)NDG4363 明工社MLボード押さえ金具(2連用)NDG4363明工社
259税込285
1個
欠品中
適合壁厚(mm)7~24RoHS指令(10物質対応)対応
ML埋込引掛シーリング(ミルキーホワイト) 明工社ML埋込引掛シーリング(ミルキーホワイト)明工社
899税込989
1個
欠品中
定格電圧(V)125定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス用取付台カバー VVF5分岐用 明工社ジョイントボックス用取付台カバー VVF5分岐用明工社
879税込967
1個
3日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒) 明工社横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)明工社
2,298税込2,528
1個
欠品中
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
4,298税込4,728
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
3,398税込3,738
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)明工社
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)明工社
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
1,698税込1,868
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)明工社
4,698税込5,168
1個
45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用平刃接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
3,198税込3,518
1個
欠品中
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ4コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用平刃接地タップ4コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)明工社
3,698税込4,068
1個
45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付 明工社FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付明工社
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ・マグネット付 VCTF10m接地プラグ付 明工社横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ・マグネット付 VCTF10m接地プラグ付明工社
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
OAタップ。
接地アダプタ 明工社接地アダプタ明工社
618税込680
1個
当日出荷
MLステンレスプレート 明工社MLステンレスプレート明工社
569税込626
1個
5日以内出荷
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
MLキー付防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5 明工社MLキー付防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5明工社
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー付径(Φmm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
ML接地ダブルコンセント(B形) 明工社ML接地ダブルコンセント(B形)明工社
509税込560
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
色による電気回路の識別等が可能です
用途病院やオフィス等の一般電源等に使用しますコンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
ML家具・機器用取付金具3コ用 明工社ML家具・機器用取付金具3コ用明工社
199税込219
1個
5日以内出荷
家具・機器用取付用
用途家具・機器の交換用
埋込ダブルコンセント接地2P 明工社埋込ダブルコンセント接地2P明工社
899税込989
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプターB形 明工社接地アダプターB形明工社
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛埋込コンセント接地3P 明工社明工 引掛埋込コンセント接地3P明工社
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aコネクターボデー 明工社3P20Aコネクターボデー明工社
999税込1,099
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ3P 明工社ゴムプラグ3P明工社(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250V質量(g)75適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2トラスコ品番431-5162RoHS指令(10物質対応)対応
ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント 明工社ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント明工社(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプトラスコ品番431-5154質量(g)215コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)121×93×63.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパコンタップ抜け止め(6コ口)ランプ付コード3mマグネット付 明工社スパコンタップ抜け止め(6コ口)ランプ付コード3mマグネット付明工社
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンセント個数6機能ランプ付マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付 明工社スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付明工社
3,298税込3,628
1個
当日出荷から49日以内出荷
コンセント個数6マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白)明工社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
口数6コード長さ(m)3仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント3P 明工社埋込コンセント3P明工社
689税込758
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプトラスコ品番355-8231質量(g)80コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm) 明工社ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm)明工社
179税込197
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm) 明工社ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm)明工社
199税込219
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4明工社
419税込461
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF1m 接地プラグ付 明工社機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF1m 接地プラグ付明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
定格電圧(V)125定格電流(A)15