カテゴリ
- パソコン/周辺機器(520)
- 電気材料(301)
- 制御機器(58)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(128)
- SMC(5,363)
- MAZDA(マツダ)(2,717)
- BIGM(丸山製作所)(1,483)
- Panasonic(パナソニック)(1,061)
- エスコ(905)
- KITZ(キッツ)(515)
- ミツビシ(512)
- RS PRO(432)
- 神保電器(427)
- コガネイ(383)
- メディアカバーマーケット(361)
- エレコム(355)
- 三菱電機(327)
- ベン(314)
- KYOWA(協和製作所)(283)
- omron(オムロン)(282)
- サンワサプライ(280)
- ノーリツ(277)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(742)
「15A」の検索結果

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水コネクター組
明工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
15A 中間スイッチ(スライド)
明工社(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷RoHS指令適合製品です。色白定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V L形プラグ(丸形コード用)
明工社(5件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
15Aテーブルタップ(3コロ)
明工社(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷RoHS指令適合製品です。スイッチ×定格125V 15Aコンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
2P15Aゴムコネクターボディ
明工社(8件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水コネクターボディ
明工社(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V
15A 125V 接地防水プラグ(S形)
明工社¥999税込¥1,0991個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
15A 125V 医用接地L形プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。極数2PE定格15A 125Vプラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
機器取付専用 インレット 2P 15A 125V
明工社(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A 防水プラグ
明工社¥999税込¥1,0991個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
15A/20A エレガントコンセント
明工社¥509税込¥5601個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4
明工社(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
15A 250Vゴムプラグ
明工社¥659税込¥7251個5日以内出荷踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます形状平刃種類プラグ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
3P 15A ゴムプラグ
明工社¥979税込¥1,0771個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
2P 15A 引掛プラグ
明工社¥459税込¥5051個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V引掛形
15A 250V 接地ゴムプラグ
明工社¥739税込¥8131個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
2P 15A 防水コネクター(組)
明工社(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地3P 15A ゴムプラグ
明工社¥969税込¥1,0661個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
2P 15A 引掛コンセント
明工社¥649税込¥7141個5日以内出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
FM15Aコンセントバー(12コ口)
明工社¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)15口数12RoHS指令(10物質対応)対応
ML15A/20A共用コンセント
明工社¥279税込¥3071個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
FM15Aコンセントバー(6コ口)
明工社¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A 角形コンセント
明工社¥689税込¥7581個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント
明工社¥759税込¥8351個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口
明工社¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
15A/20A 125V エレガント接地コンセント
明工社¥589税込¥6481個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
15A 250V 接地埋込ダブルコンセント
明工社¥839税込¥9231個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥309税込¥3401個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
...